Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Sprungkasten-Set "2" für Schiefe Ebene


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611283828
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1283828
EAN/GTIN:
     04044475033428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiefe Ebene Kinderturnen
Spiele-Sets
Sprungkasten
Turnkasten

  • Bahnenbreite von 60 auf 120 cm Breite umrüstbar
  • Hergestellt aus strapazierfähigem Schichtholz
  • Das Startplateau passt auf jeden DIN Sprungkasten
  • Für fast alle Rollbretttypen geeignet
  • Einfacher Auf- und Abbau


Sport-Thieme Sprungkasten-Set "2" für Schiefe Ebene: Doppelter Spaß mit doppelter Strecke
Mit dem Sport-Thieme Sprungkasten-Set "2" für Schiefe Ebene kann eine bereits vorhandene schiefe Ebene beidseitig auf 120 cm Breite bzw. 416 cm Länge ausgebaut werden. Es können fast alle Rollbretter benutzt werden. Mithilfe der zum Lieferumfang gehörenden Scharnierstifte werden die Ebenen verbunden oder am Startplateau befestigt. Zur Verlängerung der Ebenen werden zwei höhenverstellbare Untersetzböcke aus einer stabilen Stahlrohrkonstruktion genutzt. Ein absatzfreier Übergang und ein Fußbodenschoner an den Untersetzböcken schonen den Hallenboden. Ohne großen Aufwand und Werkzeuge können Sie die Bahnen seitlich verbinden, sodass Sie eine Breite von 120 cm haben.

Produktdetails:
  • Rollbrettbahnfläche: 2x ca. 214x68,5x10 cm
  • Belastbarkeit: bis ca. 90 kg
  • Material: Untersetzböcke aus Stahl, Rollbrettbahn: Birke-Multiplex-Holz
  • Untersetzböcke in 3 Höhenstufen: ca. 38 cm, 44 cm, 49 cm

  • Farbe: Holz-Natur; Blau
  • Material: Stahl; Birke-Multiplex-Holz
  • Länge: 214 cm
  • Breite: 68,5 cm
  • Höhe: 10 cm; 38-49 cm
  • Einsatzbereich: Schiefe Ebene; Sprungkasten
  • Altersempfehlung: ab 6 Jahre
  • Gewicht: 54 kg
  • Einsatzgebiet: Indoor

Weitere Suchbegriffe: Sprungkasten-Set, sport-thieme turnkasten, sprungkasten, Bewegungsbaustelle, Schiefe, Ebene, Hildesheimer, Roll-Ramp, Set, Bewegungsbaustellen, Eigene, Fertigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 972,10*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 972,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.090,52*
€ 1.297,72
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.083,72*
€ 1.289,63
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.042,90*
€ 1.241,05
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.013,43*
€ 1.205,98
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 972,10*
€ 1.156,80
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.