| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-611284414 Herst.-Nr.: 1284414 EAN/GTIN: 05704954221904 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Trainiert Gleichgewichtssinn und Koordination
- Beidseitig verwendbar
- Besonders stabil: Belastbar bis 95 kg
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Gonge Halbkugelstelzen: Gleichgewichtsübung auf HalbkugelnDie Gonge Halbkugelstelzen werden ganz einfach angelegt: Aufsteigen und an den Halteschnüren festhalten. Die halbkugelförmigen Stelzen können Sie beidseitig verwenden. Mit der runden Seite nach unten steigt die Herausforderung beim Balancieren, weil die Stelzen etwas wackeliger werden. Produktdetails:- 1 Paar Halbkugelstelzen in Rot
- Höhe 8 cm, ø 15 cm
- Belastbar bis 100 kg
- Produktart: Topfstelzen
- Material: Kunststoff
- Alter: Ab 5 Jahren
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stelzenstangen, Walzenstelzen, laufdosen, Balanciertöpfe, Becherstelzen, Laufstelzen, kugelstelzen, Artistenzubehör, Artisten, Plastikstelzen, Spiel, gut |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |