Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Rollbrettbahn-Set "Schiefe Ebene 1"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611285619
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1285619
EAN/GTIN:
     04044475033442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollbrettbahn
Schiefe Ebene Kinderturnen
Spiele-Sets
rollbrettbahn

  • Für fast alle Rollbretttypen
  • Stabile Holzkonstruktion
  • Zum Einhängen in Sprossenwände
  • Viel Spaß durch Fahren im Sitzen, Liegen oder Knien
  • Führungsleisten für sichere Fahrt


Das Sport-Thieme Rollbrettbahn-Set "Schiefe Ebene 1" bietet Fahrspaß für Groß und Klein
Das Sport-Thieme Rollbrettbahn-Set "Schiefe Ebene 1" besteht aus 1 Podest, 2 Schiefen Ebenen, 1 Paar Untersetzböcken und 1 Auslaufkeil. Mit der Schiefen Ebene lässt sich Ihre Sprossenwand auf einfache Art und Weise in eine Rollbrettbahn verwandeln. Das Podest wurde konstruiert, um die Schiefe Ebene auch in vorhandene Sprossenwände einzuhängen. Die breite Startfläche ist die Grundlage für einen sicheren Start. Der Auslaufkeil aus Metall ermöglicht einen absatzfreien Übergang zum Hallenfußboden. Dank seitlicher Führungswangen ist die Schiefe Ebene auch bestens als Rutsche geeignet und bietet jederzeit eine sichere Fahrt. Zur Verlängerung der Schiefen Ebene sind die höhenverstellbaren Untersetzböcke geeignet.

Produktdetails der Schiefen Ebene:
  • Belastbar bis 90 kg
  • Material: Birken-Multiplex-Holz
  • Material Untersetzböcke: Stabile Stahlkonstruktion
  • Material Auslaufkeil: Metall

  • Material: Birken-Multiplex-Holz; Metall; Stahl
  • Einsatzbereich: Schule; Kindergarten
  • Farbe: Holz-Natur
  • Länge: 214 cm
  • Breite: 68,5 cm
  • Höhe: 10 cm
  • Altersempfehlung: ab 6 Jahre
  • Gewicht: 71,6 kg
  • Einsatzgebiet: Indoor

Weitere Suchbegriffe: Bewegungsbaustelle, Schiefe, Ebene, Hildesheimer, Roll-Ramp, Set, Sprossenwand, Bewegungsbaustellen, Eigene, Fertigung, Rollbrettrutsche, Rollbrettrutschenbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.317,20*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 1.317,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.480,53*
€ 1.761,83
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.462,12*
€ 1.739,92
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.397,48*
€ 1.663,00
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.359,68*
€ 1.618,02
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.317,20*
€ 1.567,47
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.