Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Auslaufkeil für Schiefe Ebene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611285677
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     W-31-128-567
EAN/GTIN:
     04044475184113
Suchbegriffe:
Schiefe Ebene Kinderturnen

  • Absatzfreier Übergang der schiefen Ebene zum Hallenfußboden
  • Geeignet für Rutsche und Rollbrettbahn
  • Einfache Montage
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Auslaufkeil aus Metall für Schiefe Ebene– maximale Sicherheit
Der Sport-Thieme Auslaufkeil aus Metall für Schiefe Ebene ist eine rechteckige Konstruktion aus Metall, die den Übergang der Schiefen Ebene zum Hallenfußboden absatzfrei macht. Durch die passsende Form bietet der Auslaufkeil höchste Sicherheit beim Benutzen der Schiefen Ebene. Egal ob als Rutsche oder Rollbrettbahn - die Platte lässt sich mit ihr einfach durch eine Achse verbinden. Der An- und Abbau ist dadurch schnell erledigt. Die Lieferung erfolgt ohne Achse.

  • Material: Metall
  • Länge: 20 cm
  • Breite: 60 cm
  • Gewicht: 3 kg
  • Farbe: Silber
  • Einsatzbereich: Schiefe Ebene; Schule; Kindergarten
  • Einsatzgebiet: Indoor

Weitere Suchbegriffe: Bewegungsbaustelle, Schiefe, Ebene, Hildesheimer, Roll-Ramp, Auslaufkeil, Ersatzteile, Rollbrettbahn, Bewegungsbaustellen, Eigene, Fertigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,78*
€ 159,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,92*
€ 155,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,71*
€ 144,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,83*
€ 125,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.