Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Balance-Wippe "Ortho-Pad"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611287905
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1287905
EAN/GTIN:
     04044475109956
Suchbegriffe:
Balance Matte
Balance-Pad
Balanciermatte
Balance-Kreisel

  • Mit rutschfester Auflage, Kufen rutschhemmend
  • Spannendes Balance-Labyrinth für Füße und Hände
  • Koordinationstraining oder als Herausforderung im multiaxialen Balancetraining
  • Aus nachwachsendem Rohstoff Holz gefertigt
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Sport-Thieme Balance-Wippe "Ortho-Pad": Ideal zur Rehabilitation
Die Sport-Thieme Balance-Wippe "Ortho-Pad" eignet sich für jede Bewegungsrichtung: Vor und zurück, rechts und links. Zum Aufbau der Koordination oder als Herausforderung im multiaxialen Balancetraining. Die Belastungswechsel vor und zurück, rechts, links, sind sehr förderlich zur Rehabilitation nach Sprung- oder Kniegelenkverletzungen. Das Gerät ist auch sportspezifisch einzusetzen (z. B. Zuspielen von Bällen). Holz, mit rutschfester Auflage, Kufen rutschhemmend.

  • Produktart: Balance Wippe; Balance Board
  • Trainingslevel: Fitnesstraining und Therapie
  • Übungen: Propriozeption; Koordination
  • Material: Holz
  • Max. Belastbarkeit: 120 kg
  • Länge: 49 cm
  • Breite: 49 cm
  • Höhe: 13 cm
  • Gewicht: 5,3 kg

Weitere Suchbegriffe: Balancierkreisel, Balancierscheibe, Fitnesskreisel, Kreiselbrett, Sportkreisel, Therapiekreisel, Federwippe, Federwipptier, Spielplatzwippe, sport-thieme sportkreisel, federwippe, Wackel-Bretter, Wackel-Brett, Wackelbrett, Sturzprävention, Sensomotorisches, Training, Koordinationsgeräte, Koordinationsgerät, Bewegungsverbesserung, Holzwackelbrett, Holzwackelbretter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,92*
€ 159,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,47*
€ 157,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,57*
€ 153,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,87*
€ 146,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,60*
€ 125,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.