Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pedalo Rollbrett "Sausmaus Allround"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611289927
Hersteller:
     Pedalo
Herst.-Nr.:
     1289927
EAN/GTIN:
     04260286365026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleitrollbrett
Rollbrett Kinder

  • Umlaufender, luftgefüllter Prallschutz schützt Hände/Wände
  • Hochwertige, flüsterleise Inliner-Lenkrollen
  • Für Hallenböden, Pausenhöfe, Rasenflächen, Hallenböden
  • Robust und langlebig für Kindergärten, Schulen, Vereine
  • Inkl. Ziehseil


Pedalo Rollbrett "Sausmaus Allround": mit umlaufenden „Schutzreifen“
Das Rollbrett "Sausmaus Allround" von Pedalo ist mit einem umlaufenden, luftgefüllten Reifen ausgestattet, der als Aufprallschutz für Hände, Wände und Gegenstände dient.
Die Basis für das Rollbrett bildet eine stabile Platte aus beschichtetem Birke Multiplex Sperrholz. Die Antirutsch-Oberfläche sorgt für sicheren Halt. Die große, kreisrunde Rollbrettplatte des Kinderrollbretts bietet mit einem ø von 70 cm mehreren Kids Platz und ist belastbar bis 150 kg.

Mit Rollen für drinnen und draußen
Ob Sie das Rollbrett als Hallenrollbrett oder im Außenbereich als Outdoor-Rollbrett nutzen wollen ist unerheblich - die extra großen Inliner-Leichtlaufrollen laufen sowohl auf Hallenböden als auch auf leicht unebenen Untergründen – wie etwa Asphalt und Pausenhöfen. In der Halle punkten die Lenkrollen durch ihren flüsterleisen Lauf. Das freut den Hausmeister oder die Hausmeisterin: Die Rollen machen keine Schlieren auf dem Hallenboden.

Tipp: Wenn das Rollbrett draußen verwendet wird und Sie wollen es danach wieder im Innenbereich nutzen, dann sollten die Räder gründlich gereinigt werden.

  • Material:: Holz
  • Rollbrettausführung: Mit Handschutz
  • Produktart: Rollbrett
  • Verwendung: Indoor; Outdoor
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Grundschule
  • Belastbarkeit: Max. 150 kg
  • Alter: Ab 3 Jahren
  • Gewicht: ca. 7 kg
  • Maße: 70x70x14 cm

Weitere Suchbegriffe: Rollbrett, Rollbrettschutz, Rollbretter, für, drinnen, Innen, groß, Holz, Kinder, aus, bunt, Rollbrettschoner, draußen, Outdoor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,65*
€ 231,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,03*
€ 230,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,76*
€ 223,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,26*
€ 212,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,14*
€ 189,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.