Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weichelt Bezug für Schaumstoffbausteine 150x150x30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611291504
Hersteller:
     Weichelt
Herst.-Nr.:
     3.1800.933
EAN/GTIN:
     04044475051835
Suchbegriffe:
Großbausteine
Riesenbausteine
Turn-Bausteine
turn bausteine

  • Ideal zur platzsparenden Aufbewahrung
  • Einfacher, schneller Aufbau
  • Aus widerstandsfähigem Planenstoff
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Weichelt Bezug für Riesenbausteine: einfach schnell verstauen
Den speziellen Weichbodenbezug von Weichelt gibt es für den 10-teiligen und für den 21-teiligen Riesenbausteine-Satz. Der Bezug ist aus stabilem Planenstoff hergestellt und wird mittels Reißverschluss geöffnet.

Produktdetails:
  • Material: widerstandsfähiger, blauer Planenstoff
  • Optional für das das 10-teilige Set Riesenbausteine LxBxH: 120x90x30 cm oder das 21-teilige Set Riesenbausteine LxBxH: 150x150x30 cm
  • Einfach zu reinigen
  • Lieferumfang: Blauer Weichbodenbezug, ohne Bausteine

Weitere Informationen:
LxBxH:
150x150x30 cm
Weitere Suchbegriffe: Weichboden-Matte, Weichboden-Bezug, Bezüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,84*
€ 255,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,99*
€ 252,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,89*
€ 245,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,64*
€ 213,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weichelt
1291517
ab € 119,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.