Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pedalo Koordinationstrainer "Sport" Mit grauen Reifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611296323
Hersteller:
     Pedalo
Herst.-Nr.:
     551002
EAN/GTIN:
     04044475185240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pedal-Fahrgerät

  • Seit über 50 Jahren das Original Pedalo "Made in Germany"
  • Fördert spielerisch Koordination, Gleichgewicht und Rhythmik
  • Für Fitness, Therapie, Spiel und Freizeit in jedem Alter
  • Aus dem natürlichen Werkstoff Holz gefertigt
  • Buch "Pedalo und Wawago" als Gratis-Download erhältlich


Pedalo Koordinationstrainer "Sport" – 3 Räder, 2 Bretter und unzählige Möglichkeiten
Jeder kennt sie, jeder liebt sie – die tollen Fahrzeuge von Pedalo. Der Pedalo Koordinationstrainer "Sport" ist der Urvater aller Pedalos. Der Pedalo Koordinationstrainer "Sport" besteht aus 3 Rädern mit Gummireifen. Zwei schmale Holzstege dienen als Trittbretter und verbinden die beiden äußeren Räder mit dem inneren Rad. Die Trittflächen sind jeweils am gegenüberliegenden äußeren Rand der Räder angebracht und können dadurch wie Pedale genutzt werden, um das Pedalo zu bewegen. So einfach seine Konstruktion ist, so genial ist das spannende Fahrzeug. Das Fahrverhalten des Einzelpedalos erinnert an ein Einrad – es ist eher für geübte Pedalo-Fahrer geeignet.

Produktdetails zum Pedalo Sport:
  • Maße: 37,5x22x22 cm
  • Trittflächen: 6x14 cm
  • Bereifung: Wahlweise Schwarz oder Grau
  • Gewicht: 2,8 kg
  • Belastbarkeit: 120 kg
  • Altersempfehlung: ab 5 Jahren

  • Produktart: Pedalo Fahrzeuge
  • Trainingslevel: Leistungssport
  • Übungen: Propriozeption; Koordination
  • Anzahl Kinder: 1 Kind
  • Einsatzbereich: Privat; Grundschule
  • Altersgruppe: Erwachsene; 8-12 Jahre; 12-17 Jahre

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit grauen Reifen
Weitere Suchbegriffe: Pedal-Roller, Pedalroller, Pedalo-Roller, Pedaloroller, Einzelpedalo, Holzspielzeug, Koordinationsgeräte, Koordinationsgerät, Spielzeug, aus, Holz, Didacta-Artikel, Kindergartenbedarf, Kinderfahrzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,54*
€ 104,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedalo
551001
ab € 66,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.