Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Bewegungsbaustellen-Set "Kombi-Praxis"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611298622
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1298622
EAN/GTIN:
     04044475099882
Suchbegriffe:
Bewegungsbaustelle
Bewegungslandschaft
Turn-Spielelemente
Spiele-Sets

  • Geräteverbund für Sprung- und Balance-Übungen
  • Offen gestaltete Sprungkästen
  • Für Schulen, Kindergärten und Vereine
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Sport-Thieme Bewegungsbaustellen-Set "Kombi-Praxis" bietet vielseitige Kombinationsmöglichkeiten für den Sportunterricht.
Das Sport-Thieme Bewegungsbaustellen-Set "Kombi-Praxis" besteht aus 1 Sprungkasten „Kita“, 1 Kombi-Kletterlaufbrett und 1 Kombi-Kletterleiter. Dank der Aussparungen an allen Seiten des Sprungkastens, ergeben sich vielseitige Kombinationsmöglichkeiten mit Zusatzelementen. Die Kombi-Kletterleiter und das Kombi-Kletterlaufbrett können schnell und einfach in den Sprungkasten gehangen werden. Die Standfüße aus Hartholz sorgen für einen stabilen und sicheren Stand des Sprungkastens. Das Kombi-System ist der ideale Geräteverbund für Sprung-, Kletter- und Balance-Übungen. Auch von Kindern kann das System leicht aufgebaut werden. Beidseitige Aussparungen dienen zum Einhängen von Zusatzelementen, wie Kombi-Kletterlaufbrett oder Kombi-Kletterleiter. Mit 2 seitlich am Standfuß des Kastens angebrachten Rollen zum leichten Transport.

Produktdetails zum Sprungkasten:
  • LxBxH: 130x47x88 cm
  • Ca. 30 kg
  • Birke-Multiplex-Holz mit Kunstlederbezug

Produktdetails zur Kombi-Kletterleiter:
  • LxB: 248x35 cm
  • Holz
  • Durchmesser Sprosse: 3,5 cm
  • Bis 100 kg belastbar

Produktdetails zum Kombi-Kletterlaufbrett:
  • LxB: 248x24 cm
  • Holz
  • Bis 100 kg belastbar

  • Einsatzbereich: Schule; Kindergarten
  • Farbe: Holz-Natur
  • Altersempfehlung: ab ca. 6 Jahre

Weitere Suchbegriffe: spiele sets, Turnen, Turnkasten, mit, Kindern, Bewegungsbaustellen, Praxis-Set, Kombi-Kasten-Set, Kombi-Turnbaukasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.559,45*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 1.559,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.762,15*
€ 2.096,96
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.744,64*
€ 2.076,12
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.664,21*
€ 1.980,41
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.615,29*
€ 1.922,20
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.559,45*
€ 1.855,75
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.