Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Bewegungsbaustellen-Set "Kombi-Maxi"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611298635
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1298635
EAN/GTIN:
     04044475099899
Suchbegriffe:
Bewegungsbaustelle
Bewegungslandschaft
Turn-Spielelemente
Schwebebalken

  • Offen gestaltete Sprungkästen
  • Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten
  • Geräteverbund für Sprung- und Balance-Übungen
  • Holz aus nachhaltiger Bewirtschaftung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Bewegungsbaustellen-Set "Kombi-Maxi"
Durch den offen gestalteten Sprungkasten, an dem an allen Seiten Geräte angebaut werden können, ergeben sich vielseitige Kombinationsmöglichkeiten. Die praktischen Schnellverbindungen sorgen für sicheren Halt bei Kombination von Sprungkasten und Schwebebalken.

Das Set besteht aus
  • 2 Sprungkästen "Kita"
  • 2 Kombi-Schwebebalken
  • 1 Kombi-Halbleiter
  • 1 Kombi-Kletterleiter
  • 1 Kombi-Kletterlaufbrett
  • 1 Kombi-Hühnerleiter
  • 2 seitlich am Standfuß angebrachte Transportrollen

Hochwertiger Sprungkasten aus Birke-Multiplex-Holz
Der Sprungkasten "KITA" ist aus Birke-Multiplex-Holz gefertigt und naturbelassen. Deckenplatte und -kanten des Kastenoberteils sind mit Verbundschaum gepolstert und mit Kunstleder bezogen. Beidseitige Aussparungen dienen zum Einhängen von Zusatzelementen, wie Kombi-Kletterlaufbrett oder Kombi-Kletterleiter. Mit 2 seitlich am Standfuß angebrachten Rollen zum leichten Transport.

Die einzelnen Sprossen sind aus Eschenholz und haben einen ø von ca. 3,5 cm. Das Kastenunterteil hat 2 Standfüße aus Hartholz und ist mit einem Riffelgummi versehen. Dadurch steht der Sprungkasten jederzeit stabil und sicher. Lieferung ohne Turnmatte und Sprungbrett.

Maße und Gewichte
  • LxBxH: 130x47x88 cm
  • Kasten: ca. 30 kg
  • Abstand Deckel – oberste Sprosse ca. 10 cm
  • Abstand zwischen den Sprossen: ca. 20 cm

Kombi-Kletterleiter
Die Kletterleiter ist aus hochwertigem Holz und hat ein halbrundes Formteil (ca. 20 cm breit) zum Einhängen in den Sprungkasten "Super". Die Sprossen sind aus Eschenholz und ca. 3,5 cm im Durchmesser. Der Abstand zwischen den Sprossen beträgt ca. 24 cm. Die Kletterleiter ist bis ca. 100 kg maximal belastbar. LxB: ca. 248x35 cm.

Kombi-Kletterlaufbrett
Das Kletterlaufbrett ist aus hochwertigem Holz und hat ein halbrundes Formteil (ca. 20 cm breit) zum Einhängen in den Sprungkasten. Die Wangen des Brettes sind ca. 9 cm hoch. Das Kletterlaufbrett ist bis ca. 100 kg maximal belastbar. LxB: ca. 248x31 cm, innen ca. 24 cm.

Kombi-Schwebebalken
Der Schwebebalken ist aus Holz (10x6 cm) und hat 2 Klemmhalterungen (ca. 20 cm breit) zum Einhängen in den Sprungkasten. Der Schwebebalken ist bis ca. 100 kg maximal belastbar. LxB: ca. 248x10 cm.

Kombi-Halbleiter
Die Hühnerleiter ist aus hochwertigem Holz und hat 2 Klemmhalterungen (ca. 20 cm breit) zum Einhängen in den Sprungkasten. Die einzelnen Sprossen sind ca. 15 cm lang und haben einen ø von ca. 3,5 cm. Der Abstand zwischen den Sprossen beträgt ca. 24 cm. Die Halbleiter ist bis ca. 100 kg maximal belastbar. LxB: ca. 248x15 cm.

Kombi-Hühnerleiter
Die Hühnerleiter ist aus hochwertigem Holz und hat eine Klemmhalterung (ca. 20 cm breit) zum Einhängen in den Sprungkasten. Auf der Hühnerleiter sind 9 Sprossen aufgesetzt. Die Hühnerleiter ist bis ca. 100 kg maximal belastbar. LxB: ca. 248x24 cm.

  • Einsatzbereich: Schule; Kindergarten; Verein
  • Farbe: Holz-Natur
  • Altersempfehlung: ab ca. 6 Jahre
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Serie: Kombi

Weitere Suchbegriffe: Spiele-Sets, schwebebalken, Schulset, Schulsets, Kombi-Turnbaukasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.357,84*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 3.357,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 3.605,54*
€ 4.290,59
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 3.573,70*
€ 4.252,70
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 3.443,88*
€ 4.098,22
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3.383,03*
€ 4.025,81
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 3.357,84*
€ 3.995,83
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.