| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-611299218 Herst.-Nr.: 1299218 EAN/GTIN: 04044475054867 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - In einer praktischen Tragetasche
- Strapazierfähige Hülle aus 100 % Baumwolle (195 g/m²)
- Sehr weicher Stoff, geruchsneutral
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Sport-Thieme Bohnensäckchen-Set mit TascheDas Sport-Thieme Bohnensäckchen-Set mit Tasche besteht aus jeweils 8 Säckchen in der Farbe Rot, Gelb, Grün und Blau. Die einzelnen Säckchen sind mit einer Naturfüllung oder Kunststoffgranulat gefüllt, haben eine Größe von ca. 15x10 cm und sind mit 120 g angenehm leicht. In der praktischen Sport-Thieme Aufbewahrungstasche "Rund" geht Ihnen kein Bohnensäckchen mehr verloren. Produktdetails:- Größe: ca. 15x10 cm
- Gewicht: ca. 120 g
Lieferbare Ausführungen:- Füllung aus feinkörnigem Kunststoff-Granulat
- Natürliche Füllung aus getrockneten Bohnenkernen
Vorteil der Bohnensäckchen mit Füllung aus feinkörnigem Kunststoff-Granulat : Die Säckchen sind äußerst hygienisch und lassen sich bei 30° in der Waschmaschine waschen. Bitte beachten Sie hierbei, die Säckchen farblich zu trennen. Vorteil der Bohnensäckchen mit natürlicher Füllung aus getrockneten Bohnenkernen:Die Säckchen bestehen aus den klassischen Bohnenkernen und sind ein echtes Naturprodukt. Die Füllung ist größer und eignet sich hervorragend zur haptischen Wahrnehmung. - Füllung: Getrocknete Bohnenkerne
- Größe: 15x10 cm
- Gewicht: 120 g
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Nicht waschbar mit Bohnen gefüllt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: bohnensäckchen, Set, Beanbags, Schulset, Kindergartenbedarf, Schulsets, Bohnensackerl, Gymnastiksäckchen, Jongliersäckchen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |