| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-611300824 Herst.-Nr.: PYC8R(M/1008) EAN/GTIN: 4044475294188 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Vielseitig einsetzbar – für drinnen und draußen
- Langlebig – aus robustem Kunststoff
- Set bestehend aus 50 Kegeln in 5 verschiedenen Farben
- Platzsparend stapelbar
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Sport-Thieme Markierungskegel-Set für Sporthalle und AußenbereichDas Sport-Thieme Markierungskegel-Set aus Kunststoff ist äußerst robust. Es lässt sich dank des wetterunempfindlichen Materials sowohl in der Sporthalle als auch auf dem Sportplatz verwenden. Die kleinen Pylonen helfen Ihnen bei der optimalen Markierung bei Aktivitäten im Schul-, Vereins- oder Freizeitsport. Produktdetails:- Kunststoff
- Grün, Rot, Gelb, Blau, Pink
- ø 7,5 cm
- Höhe: 7,5 cm
- 30 g
Einsatzbereiche des Sport-Thieme Markierungskegel-Sets:- Kinderfeste
- Verkehrserziehung: Beim Slalomfahren
- Fußballtraining: Als Tore oder Ziellinie
- Geschicklichkeitsparcours
- Mountainbike-Training
- Produktart: Markierungshütchen; Markierungskegel; Pylonen; Markierungshilfe
- Sportart: Badminton; Basketball; Fußball; Handball; Leichtathletik; Tennis; Volleyball
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: markierkegel, Agility, Trainingshilfen, Kegel, Pylonen, Hütchen, Trainingshilfe, Schulset, Trainingshilfeset, Plastikhütchen, Plastikkegel, Begrenzungshütchen, Multifunktionskegel, Schulsets, Volleyball, Fußball, Basketball, Tennis, Floorball, Handball, Minihütchen, Kegelhütchen, Kunststoffkegel, Pylonenset, Hütchenset, Hütchen-Set, Set, Kontaktloser, Sport, kontaktloser, sport, schule, verein |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |