Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digi Sport Stoppuhr "PC 111"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611301407
Hersteller:
     Digisport
Herst.-Nr.:
     1220
EAN/GTIN:
     03760051171124
Suchbegriffe:
Stoppuhr
stoppuhren digital
stoppuhr

  • Mit 2.000 Speicherplätzen
  • Für Runden-, Zwischen- und Endzeiten
  • Misst auch Schlagzahlen oder Geschwindigkeiten
  • Dual Timer und DIGI Druckpunktsystem
  • Spritzwassergeschützt


Digi Sport Stoppuhr "PC 111": Digitales Spitzenmodell für Training und Wettkampf
Digi Sport Stoppuhr "PC 111" besitzt ein 3-zeiliges Display, das alle wichtigen Werte auf einem Blick anzeigt. Mit dem Dual-Timer können Sie Belastungs- und Pausenzeiten genau vorgeben – z. B. für Intervalleinheiten, und so das Training noch abwechslungsreicher gestalten. Jede gespeicherte Runden-, Zwischen- und Endzeit sowie die Schlagzahlen und Geschwindigkeiten enthalten ein Datum und die jeweilige Uhrzeit der Messung. Während der laufenden Stoppzeit können Sie zudem die Schlagzahl parallel messen – ideal z. B. beim Rudertraining. So können Sie während des Trainings oder Wettkampfs mehrere Messungen aufnehmen und im Anschluss in Ruhe auswerten.

  • Produktart: Handstoppuhr; Stoppuhr Schwimmen
  • Funktionen: Uhrzeit; Datumsanzeige; Alarmfunktion
  • Anzahl Speicherplätze: 2000
  • Anzeige (Sek.): 1/100
  • Ausstattung: Stoßfest; Spritzwassergeschützt (bis 3 bar)
  • Zubehör: Inkl. Batterie
  • LCD-Anzeige: 3-zeilig
  • Ziffernhöhe: 6 mm
  • Maße: 71x60x17 mm
  • Gewicht: ca. 64 g
  • Uhrentyp: Digital

Weitere Suchbegriffe: Uhr, Stoppuhren, Uhren, Zeitmesser, Trainerbedarf, Kampfrichter-Zubehör, Zeitmessung, Zirkeltraining, Zirkel-Training
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.