Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI Bandmaß "Stahl" 100 m,Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611303041
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     501041100 AF
EAN/GTIN:
     04007368057253
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Stahlbandmaß

  • Beidseitige cm-Einteilung ermöglicht hohe Messgenauigkeit
  • Aus rostgeschütztem Stahl, weiß lackiert
  • Flextop-Beschlag aus transparentem, hochflexiblem Kunststoff
  • Zuverlässige Bruchsicherung – auch am Bandanfang
  • Genauigkeit nach EG-Klasse II =(Toleranz + - 2,3 auf 10 m)


BMI Bandmaß "Stahl": Zuverlässig und stabil-Qualität von BMI
Das BMI Bandmaß "Stahl" ist ein Stahlbandmaß im modernen Design, dazu robust und kompakt in der Verarbeitung. Schnell und reibungslos lässt sich das Band aus dem flachen Kunststoffgehäuse herausziehen und rollt sich auch schnell und zuverlässig wieder ein. Für die Bundesjugendspiele und für viele weitere Gelegenheiten ist das Stahlbandmaß einfach unverzichtbar, wo genaues Messen im Sport erforderlich ist.

Technische Details:
  • Bandbreite: 13 mm
  • Genauigkeit nach EG-Klasse II =(Toleranz ±2,3 mm auf 10 m)
  • Gedruckte Teilung mit roten Metervorzahlen
  • Klarlack als Verschleißschutz eingebrannt und entspiegelt

  • Produktart: Rahmenbandmaß

Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Ausführung:
Rahmen
Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßband, bmi stahlbandmaß 100 m, rahmenbandmaß 100m, rahmenbandmaß bmi, Maß-Band, Maßband, Maß-Bänder, Messen, Bandmaß, Entfernungsmesser, Kampfrichter-Zubehör, Entfernungsmessung, Entfernung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 479
7 Tage
6
€ 6,29*
ab € 106,04*
€ 130,85*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 118,89*
€ 145,93*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 121,41*
€ 149,41*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,85*
€ 155,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,68*
€ 154,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,81*
€ 148,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,18*
€ 140,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,04*
€ 126,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMI
501211010AF
ab € 23,15*
Ähnlich
BMI
501211020AF
ab € 28,44*
Ähnlich
BMI
501221025AF
ab € 31,52*
Ähnlich
BMI
501231050AF
ab € 52,51*
Ähnlich
BMI
501031050AF
ab € 53,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.