| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611303504 Herst.-Nr.: 205.1705-00 EAN/GTIN: 04260477380562 |
| | |
|
| | |
| - Großes Display
- Ergonomische Form
- Mit Stoppuhr- und Countdown-Funktion
- Batterie inkl.: Knopfzelle SR 54
- Aus stabilem Kunststoffgehäuse (ABS)
Die Hanhart Stoppuhr "Stratos 2“ – Ergonomisch, einfach, funktionellMit der Hanhart Stoppuhr "Stratos 2“ lässt sich die Zeit dank des extra großen Displays besonders gut ablesen. Die einfache, funktionelle Bedienung und die ergonomische Form sorgen für ein optimales Handling. Besonders praktisch: Durch das äußerst robuste Kunststoffgehäuse (ABS) ist die "Stratos 2“ stoßfest. - Produktart: Handstoppuhr; Stoppuhr Schwimmen
- Funktionen: Start/Stop/Reset; Addition/Split/Dualmessung
- Anzeige (Sek.): 1/100
- Ausstattung: Stoßfest; Spritzwassergeschützt (bis 3 bar)
- Zubehör: Umhängekordel; Inkl. Batterie
- LCD-Anzeige: 7-stellig
- Ziffernhöhe: 6,5 mm
- Maße: 66x70x21 mm
- Gewicht: ca. 62 g
- Uhrentyp: Digital
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Uhr, Stoppuhren, Uhren, Zeitmesser, Trainerbedarf, Kampfrichter-Zubehör, Zeitmessung, Zirkeltraining, Zirkel-Training |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,56* | € 20,98* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 15,66* | € 21,08* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 16,31* | € 21,76* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | Frei Haus | ab € 15,73* | € 22,33* | | | | Lager 479 | | | | 1 | | € 6,29* | ab € 20,40* | € 29,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 479 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 20,40* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 479 | | Versand: Lager 479 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,29* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479 | | | Zeitraum: | innerhalb von 100 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|