Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanhart Stoppuhr "Prisma 200"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611304507
Hersteller:
     Hanhart
Herst.-Nr.:
     625.2625-00
EAN/GTIN:
     04260477380708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stoppuhr
Tisch-Stoppuhr
Tischstoppuhr
Tischuhr

  • Intervall Up-down-Timer
  • Optimale Standfestigkeit
  • Gute Anordnung der Bedienelemente
  • Große LCD-Anzeige
  • 175x130x40/90 mm, 390 g


Hanhart Stoppuhr "Prisma 200" - Unkompliziert und präzise
Die Hanhart Stoppuhr "Prisma 200" bietet eine optimale Standfestigkeit, ergonomisch gute Anordnung der Bedienelemente. Die großen LCD-Anzeigen (2-zeilig und Funktionsfenster) des Tisch-Timers machen Funktionen leicht verständlich, Ablesung ist unkompliziert und sehr präzise. Ziffernhöhe: 22/8 mm, ABS-Kunststoffgehäuse, 2 Timer wählbar: 1/10 Sek. oder 1/100 Min. Funktionen: Start/Stopp/Reset - Addition - Flyback - Count Down mit regulierbarem Alarmton, 2 Timer vollprogrammierbar, wahlweise mit getrennter oder gemeinsamer Start/Stopp-Betätigung, Repeat, manuell oder automatisch, Tageszeit. Umschaltbare Zeitauflösung a) 999 Min., 99/100 Min., b) 9 Std., 59 Min., 59 Sek., 175x130x40/90 mm, 390 g, Batterie: Mignonzelle (AA) R 6, Laufzeit: ca. 1-2 Jahre.

Vorwarnungsfunktion: Akustisches Signal jeweils bei den letzten 3 Sekunden (-3, -2, -1 Sek.).

  • Produktart: Tischstoppuhr; Timer; Intervall Timer
  • Funktionen: Uhrzeit; Alarmfunktion; Countdown; Start/Stop/Reset; Addition
  • Anzahl Speicherplätze: 2
  • Anzeige (Sek.): 1/100; 1/10
  • LCD-Anzeige: 2-zeilig
  • Maße: 175x130x40/90 mm
  • Gewicht: ca. 390 g
  • Uhrentyp: Digital

Weitere Suchbegriffe: tisch-stoppuhr hanhart, tischstoppuhr, tischstoppuhr digital, Uhr, Stoppuhren, Uhren, Zeitmesser, Trainerbedarf, Kampfrichter-Zubehör, digitale, Zeitmessung, Zirkeltraining, Zirkel-Training
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 84,84*
€ 119,92*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,37*
€ 122,79*
Frei Haus
ab € 75,97*
€ 132,35*
Lager 479
7
€ 6,29*
ab € 108,57*
€ 136,91*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,91*
€ 162,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,95*
€ 161,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,24*
€ 154,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,13*
€ 145,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,57*
€ 129,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 108,57* pro Paket)
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.