Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Dynamische Messgrößen
>
Stoppuhr
>
Artikel
Digi Sport Thermodrucker mit Stoppuhr Drucker mit Stoppuhr PC 110
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611304800
Hersteller:
Digisport
Herst.-Nr.:
1304800
EAN/GTIN:
04044475019873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stoppuhr
stoppuhren digital
stoppuhr
stoppuhr digi sport
Trainingsdaten müssen nicht mehr von Hand notiert werden
Stoppuhr und Thermodrucker batteriebetrieben
Inkl. Verbindungskabel
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Der Digi Sport Thermodrucker mit Stoppuhr: Trainingsdaten einfach drucken lassen
Das Set Digi Sport Thermodrucker mit Stoppuhr besteht aus einem Thermodrucker mit Stoppuhr „PC 110“ oder Stoppuhr „PC 111“. Im Lieferumfang ist zudem ein Verbindungskabel enthalten, durch das die Stoppuhr mit dem Thermodrucker verbunden werden kann. Der Drucker und die Stoppuhr selbst laufen über Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Über das Kabel werden die Daten zuverlässig an den Drucker weitergegeben. Im Anschluss können die Daten gedruckt werden. Mit diesem Set lassen sich die Trainingsdaten also ideal auswerten.
Produktdetails:
Stoppuhren spritzwassergeschützt und stoßfest
Maße Stoppuhren: 71x60x17 mm
Uhrentyp: Digital
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drucker mit Stoppuhr PC 110
... >
Leichtathletik
>
Zubehör
>
Stoppuhren
Weitere Suchbegriffe:
Uhr
,
Stoppuhren
,
Stoppuhren-Drucker
,
Uhren
,
Drucker
,
Sportelektronik
,
Kampfrichter-Zubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 185,91*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,71*
€ 273,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,83*
€ 271,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,81*
€ 255,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,23*
€ 239,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,91*
€ 221,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Digi Sport Thermodrucker mit Stoppuhr Drucker mit Stoppuhr PC 111
Digisport
1304813
ab € 186,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen