Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Aufbewahrungswagen "Ball-Carrier"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611308714
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1308714
EAN/GTIN:
     04044475226813
Suchbegriffe:
Ballaufbewahrung
Ballnetz
Ballsack
Balltasche

  • 2-in-1: Transport- und Aufbewahrungswagen
  • Leicht und platzsparend zusammenklappbar
  • Platz für ca. 20 Bälle der Größe 5
  • Einfacher Transport dank Rollen
  • Mit Finger-Klemmschutz


Der Sport-Thieme Aufbewahrungswagen "Ball-Carrier": Platz für ca. 20 Bälle
Der Sport-Thieme Aufbewahrungswagen "Ball-Carrier" ist die perfekte Aufbewahrungs- und Transportmöglichkeit für Bälle. Er besteht aus einem Ball-Sack aus reißfestem Nylon, der zwischen 4 stabilen Füßen gespannt ist. Mit seinem Fassungsvermögen von 168 Liter, fasst der Behälter ca. 20 Bälle der Größe 5. Für die platzsparende Aufbewahrung lässt sich der Carrier einfach zusammenklappen. Er besitzt Kunststoff-Schutzkappen, die ein Einklemmen der Finger verhindern. Besonders praktisch: Der Sport-Thieme Aufbewahrungswagen "Ball-Carrier" ist mit 4 Rollen ausgestattet und ermöglicht Ihnen so einen leichten Transport der Bälle zum Einsatzort.

Produktdetails:
  • Material Ball-Behälter: Nylon (420D)
  • Material Füße und Gitter: Stahl
  • Material Schutzklappen: Kunststoff
  • Material Rollen: PP
  • Abmessungen (LxBxH): 65x65x88 cm
  • Abmessungen zusammengefaltet (LxBxH): 17x17x91 cm
  • Anzahl Rollen: 4
  • Durchmesser je Rolle: 7 cm
  • Fassungsvermögen: ca. 20 Bälle der Größe 5
  • Gewicht: ca. 6,2 kg
  • Traglast: 15 kg
  • Farbe: Blau-Silber
  • Lieferumfang: 1 Ball-Carrier ohne Bälle

  • Produktart: Ballwagen
  • Einsatzgebiet: Indoor; Trockenraum
  • Rollen: 4 Stück, ø 70 mm; 4 Stück
  • Fassungsvermögen: 168 Liter
  • Maße (BxHxT): 65x65x88 cm
  • Gewicht: 6,2 kg
  • Traglast: 15 kg
  • Sportart: Badminton; Tischtennis; Handball; Tennis; Volleyball
  • Einsatzbereich: Schule; Verein

Weitere Suchbegriffe: ballaufbewahrung, Transportwagen, Rummenigge, Aufbewahrungswagen, Materialwagen, Aufbewahrungs-Wagen, Ballwagen, Trainingshilfe, für, Bälle, Didacta-Artikel, Trainingshilfen, Volleyball, Fußball, Basketball, Floorball, Handball, Ballcontainer, Ball-Wagen, Ball-Aufbewahrung, Aufbewahrungs-Möglichkeit, aufbewahren, Ball, Aufbewahrung, Ball-Container, Box, Ball-Box, Bälle-Box, Ballaufbewahrungskorb, Bälleaufbewahrungskorb, Balltrolley, Volleyballwagen, Volleyballkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,62*
€ 212,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,37*
€ 208,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,61*
€ 204,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,90*
€ 198,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,14*
€ 188,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,29*
€ 165,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.