Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gonge Spielkreisel "Mini-Top" Nordic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611318412
Hersteller:
     Gonge
Herst.-Nr.:
     1318412
EAN/GTIN:
     05704954289904
Suchbegriffe:
Kreisel
Kreiselwippe
Drehkreisel
Babykreisel

  • Fördert die frühkindliche Entwicklung
  • Erhebungen am Rand schützen Kopf und Finger beim Spielen
  • Wölbungen verlangsamen Schaukelbewegung
  • Als Versteck nutzbar – Randwölbung zur Luftversorgung
  • Ohne Kissen


Gonge Spielkreisel "Mini-Top" – einfach sicher
Der Gonge Spielkreisel "Mini-Top" ist ein vielseitig nutzbarer Spielkreisel, der speziell für Kleinkinder von 0-4 Jahren entwickelt wurde. Seine altersgerechte Größe, das stabile Material und ein durchdachtes Design garantieren höchste Sicherheit. So verhindert die spezielle Form, dass der Kreisel umkippt. Der gewölbte Rand schützt Finger und Kopf beim Spielen. Zudem sorgen Wölbungen im Rand dafür, dass der umgedrehte Kinderkreisel nicht komplett auf dem Boden aufliegen kann. So können die Kids beim Verstecken unter der gut belüfteten "Kuppel" nicht eingesperrt werden. Lieferung ohne Kissen - das Gonge Kissen für Kreisel "Mini-Top" können Sie einfach unter der Rubrik Zubehör bestellen.

Weitere Details zum Gonge Mini-Kreisel:
  • Material: Polyethylen (PE)
  • Maße: ø 68 cm
  • Tiefe: 26,5 cm
  • Gewicht: 1,6 kg
  • Belastbar bis 50 kg
  • Alter: 0-4 Jahre
  • Ohne Kissen

Weitere Informationen:
Farbe:
Nordic
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
52
€ 5,90*
ab € 31,73*
€ 43,54*
Lager 479
13
€ 6,29*
ab € 37,87*
€ 50,70*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gonge
2099
ab € 31,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.