Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Langhantelstange "Power", ø 50 mm 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611320611
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     OB78 700 + B + SC
EAN/GTIN:
     04044475145695
Suchbegriffe:
Langhantelstange
langhantelstange

  • Verschiedene Längen
  • Gerändelte Grifffläche
  • Inkl. Federfeststeller
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Sport-Thieme Langhantelstange "Power", ø 50 mm – Besonders robust und sehr belastbar
Die Sport-Thieme Langhantelstange "Power", ø 50 mm ist aus Stahl gefertigt und daher sehr robust und langlebig. Sie hält Belastungen von bis zu 300 kg aus. Dank der gerändelten Grifffläche haben Sie während Ihrer Trainingseinheit perfekten Grip. Zudem sorgen die im Lieferumfang enthaltenen Federfeststeller dafür, dass die Hantelscheiben fest auf der Langhantelstange sitzen. Alle Hantelscheiben mit einem Durchmesser von 50 mm können an dem Fitnessgerät befestigt werden.

Produktdetails:
  • Kugelgelagerte Drehbuchse

  • Gesamtgewicht: 18 kg
  • Einsatzbereich: Training
  • Scheibenaufnahme: 50 mm
  • Trainingsbereich: Fitness; Kraftsport
  • Produktart: Langhantelstange
  • Ausführung: Langhantelstange
  • Max. Belastbarkeit: 300 kg
  • Beschaffenheit: gerändelte Oberfläche
  • Material: Stahl
  • Gewicht: 18 kg
  • Maße: 200 cm x ø 28 mm; 200 cm
  • Außenmaterial: Stahl
  • Innenmaterial: Stahl
  • Durchmesser: 28 mm
  • Farbe: Silber
  • Gewicht Hantelstange: 18 kg
  • Länge Hantelstange: 200 cm
  • Gesamtlänge: 200 cm
  • Länge Scheibenaufnahme: 34,5 cm
  • Griffweite: 131 cm
  • Durchmesser Scheibenaufnahme: 50 mm

Weitere Informationen:
Länge:
200 cm
Weitere Suchbegriffe: Gewichtheben, Hantelstange, Hantel, Langhantel, Bankdrücken, Kreuzheben, Hantelstangen, Langhanteltraining, Stange, Langhantelklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,32*
€ 232,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,67*
€ 231,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,32*
€ 219,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,93*
€ 203,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,51*
€ 186,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
OB72 700 + B + SC
ab € 129,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.