Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Kettlebell-Set "Gummiert mit glattem Chrom-Griff" Basic


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611320813
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1320813
EAN/GTIN:
     04044475176682
Suchbegriffe:
Kettlebell
Kugelhantel
Spiele-Sets
kettlebell 24 kg

  • Ummantelung schützt den Boden
  • Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
  • Ideal für Kräftigungs- und Schwungübungen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Sport-Thieme Kettlebell-Set "Gummiert mit glattem Chrom-Griff" – für alle das passende Gewicht
Das Sport-Thieme Kettlebell-Set "Gummiert mit glattem Chrom-Griff" eignet sich durch den glatten Chrom-Griff ideal für das Training von Schwungübungen. Dank der Ummantelung aus Gummi sind der Boden und auch die Kettlebell aus Stahl optimal geschützt. Ob Anfänger:in oder Profi - Die unterschiedlichen Gewichtsstufen ermöglichen das Training für alle.

  • Produktart: Hanteln
  • Beschichtung: Gummierung
  • Hantelgewicht: 12-24 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Basic
Weitere Suchbegriffe: kettlebell, sport-thieme kettlebell, Hantel, Hanteltraining, Hantel-Set, Hanteln, Hantelset, Hantel-Training, Hantelsets, Kugelhanteln, Gruppen-Fitness, Groupfitness, Kettelbells, Kettlebells, Kettelbell, Kettleball, kettlebel, Gruppenfitness, Kettle, Bell, Bells, Kettlebels, Crosstraining, kettle, bel, Sets, Home-Gym, Gewichtskugel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,37*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 229,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 282,27*
€ 335,90
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 280,30*
€ 333,56
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 255,95*
€ 304,58
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 243,52*
€ 289,79
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 229,37*
€ 272,95
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1320826
ab € 344,19*
Ähnlich
Sport-Thieme
1320839
ab € 462,86*
Ähnlich
Sport-Thieme
1320800
ab € 135,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.