Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Kettlebell-Set "Gummiert mit Chrom-Griff" Schwer


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611320927
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1320927
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettlebell
Kugelhantel
Spiele-Sets
kettlebell

  • Geeignet für den Innen- und Außenbereich
  • Kraft-, Cardio- und Flexibilitätstraining in einem
  • Gummierung schützt Hantel und Bodenbelag
  • Perfektes Ganzkörpertraining
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Sport-Thieme Kettlebell-Set "Gummiert mit Chrom-Griff" – Optimaler Halt beim Training
Mit dem Sport-Thieme KettlebellSet "Gummiert mit Chrom-Griff" trainieren Sie durch die spezielle Form besonders die Arm- und Rumpfmuskulatur. Dank der grändelten, rutschfesten Chrom-Griffe haben Sie optimalen Halt. Besonders praktisch: Die Gummiummantelung der Kettlebells schützt nicht nur den Boden, sondern auch die Kettlebells selbst. Die 4 verschiedenen Ausführungen ermöglichen zudem ein auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnittenes Workout.

Produktdetails:
  • Aus Gusseisen
  • Mit Gummiummantelung
  • Rutschfester, gerändelter Chrom-Griff
  • In 4 Ausführungen lieferbar

  • Produktart: Hanteln
  • Beschichtung: Gummierung
  • Hantelgewicht: 20-32 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Schwer
Weitere Suchbegriffe: Funktionstraining, Gruppen-Fitness, Kettelbells, Kettlebells, Kettelbell, funktionelles, Training, Kettleball, kettlebel, Gruppensport, Gruppenfitness, Kettle, Bell, Bells, Kettlebels, Crosstraining, kettle, bel, Rubber, Gewichtshantel, Gruppentraining, Sets, Gewichtskugel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 340,75*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 340,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 413,74*
€ 492,35
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 407,73*
€ 485,20
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 371,38*
€ 441,94
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 363,89*
€ 433,03
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 340,75*
€ 405,49
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1320930
ab € 461,02*
Ähnlich
Sport-Thieme
1320901
ab € 136,57*
Ähnlich
Sport-Thieme
1320914
ab € 227,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.