Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Century Boxdummy Versys™ "VS.1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611322200
Hersteller:
     Century
Herst.-Nr.:
     10184
EAN/GTIN:
     4251790300399
Suchbegriffe:
Boxdummy
century boxdummy
boxdummy

  • Verbessert Gleichgewicht, Kraft und Schnelligkeit
  • Trainiert Technik, Beweglichkeit und Reaktionszeit
  • Verschiedene Trainingsmöglichkeiten
  • Ideales Trainingsgerät für das Kampftraining
  • Keine Sand- oder Wasserfüllung notwendig


Der Century Boxdummy Versys „VS 1“ mit größerer Schlagfläche
Der Century Boxdummy Versys „VS 1“ ist ein aus Kunstleder gefertigter Kampfsimulator. Aufgrund einer vorgefüllten Basis benötigt der frei stehende Dummy keine Wasser- oder Sandfüllung. Der Versys „VS 1“ ist 170 cm groß und bietet Ihnen eine noch größere Schlagfläche, als herkömmliche Dummys. Das Oberteil des Dummys wird über einen Reißverschluss am Körper befestigt.

  • Höhenverstellbarkeit: Nein
  • Durchmesser: 35 cm
  • Art der Befüllung: Granulat
  • Gewicht (befüllt): < 80 kg
  • Einsatzbereich: Training
  • Farbe: Schwarz-Rot
  • Außenmaterial: Kunstleder
  • Material Füllung: Granulat
  • Produktart: Dummy
  • Innenmaterial: Schaumstoff
  • Gewicht befüllt: 60 kg
  • Maße: ø 30x170 cm
  • Maße Polster: ø 30x 170 cm

Weitere Suchbegriffe: Training, Schlagpolster, Dummy, Trainings-Dummy, Dummys, Pratzen, Pratze, Trainingsdummy, Simulator, Box-Trainingsgerät, Box-Trainingsgeräte, Boxzubehör, Kampfsport, Boxtraining, Boxen, Box-Dummy, Boxen-Dummy, Box-Zubehör, Box-Training, Sandsäcke, Boxdummies, Kampftraining, Kampfpuppe, Boxtrainer, Boxsport, Boxpuppe, Boxtorso, Box, Torso, Boxdummie, trainingsdummie, Trainingsdummies, Trainingsdummys, Kampfsport-Training, Kampfsporttraining, Box-Sport, Zubehör, boxing, Trainingsgeräte, trainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 428,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,44*
€ 612,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,61*
€ 586,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,55*
€ 533,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,75*
€ 523,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,15*
€ 509,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.