Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Spieltonne ohne Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611323809
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1323809
EAN/GTIN:
     04044475199735
Suchbegriffe:
Aufbewahrung
Ballfangspiele
Spiel-
und

  • Robuste Kunststoff-Tonne
  • Leuchtend gelbe Farbe
  • Diebstahlsicher, da abschließbar
  • Ohne Inhalt, bestücken Sie die Tonne nach Ihren Bedürfnissen
  • Transportabel mit 2 Rädern


Platzsparend aufbewahren in der Spieltonne
Die Spieltonne ohne Inhalt von Sport-Thieme ist eine robuste Kunststoff-Tonne in Gelb und hat ein Fassungsvermögen von 240 Litern. Ob für eine aktive Pause oder Schul- und Gartenfesten, die Aufbewahrungstonne bietet Platz für verschieden Spiele für den Innen- und Außenbereich. Nach dem Spielen kann die Spieltonne sicher mit einem Schloss (wird inkl. 2 Schlüssel mitgeliefert) verschlossen werden.

Produktdetails:
  • Material: Stabiler Kunststoff
  • Maße (BxHxT): ca. 58x107x73 cm
  • Gewicht: Ca. 13,5 kg
  • Farbe: Gelb

  • Produktart: Materialboxen; Aufbewahrungskiste; Aufbewahrungsbox
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Verein

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,46*
€ 279,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,48*
€ 275,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,74*
€ 260,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,61*
€ 250,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,92*
€ 224,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.