| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-611325515 Herst.-Nr.: L/7801 EAN/GTIN: 04044475114912 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Ideal für Anfänger mit Angst vor Plastikscheiben
- Kunterbunte Softwurfscheiben
- Geringe Verletzungsgefahr
- Gute Flugeigenschaften
- Aus geschlossenzelligem PE-Schaum
Sport-Thieme Wurfscheibe "Soft" – Zu Wasser, zu Lande und in der LuftDie kunterbunten Wurfscheiben "Soft" von Sport-Thieme haben einen hohen Aufforderungscharakter. Jeder will die Wurf-Disks werfen und fangen. Das weiche Material schont Fensterscheiben, Autos oder Vasen. Starker Wind unterstützt die tollen Flugeigenschaften und auch ohne Wind ist ein rasantes Spiel möglich. Der geschlossenzelligem PE-Schaum verhindert eine Aufnahme von Wasser. Deshalb können Sie mit der Wurfscheibe im Freien, in Innenräumen und sogar im Schwimmbecken spielen. Die feuchte Oberfläche macht das Fangen zwar etwas schwieriger, steigert aber die Herausforderung und den Spielspaß. Produktdetails:- Lieferbar in den Farben: Blau, Gelb, Grün und Rot
- Für wen: Kinder
- Material: Schaumstoff
- Geeignet für: Freizeit; Schulsport
- Durchmesser: 21 cm
- Gewicht: 108 g
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farben: | Blau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: fangspiel, Soft, Pausenhofspiele, Pausenspiele, Schulhofspiele, Wurf-Spiele, Flugscheibe, Fangspiele, Wurf-Disc, Softwurfscheibe, Softwurfscheiben, Softscheiben, Softscheibe, Weihnachten18KleineGeschenke, Dauerbrenner |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |