| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-611325557 Herst.-Nr.: 1325557 EAN/GTIN: 04044475041737 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - 4 Softwurfscheiben – je 1 in Blau, Gelb, Grün und Rot
- Ideal für Anfänger geeignet
- Geringe Verletzungsgefahr
- Gute Flugeigenschaften
- Wasserfest
Sport-Thieme Wurfscheiben-Set "Soft" für Training und FreizeitDie Sport-Thieme Wurfscheiben-Set zeichnet sich durch seine vielen Einsatzmöglichkeiten aus. Die Wurfscheiben sind aus besonders weichem und geschlossenzelligen PE-Schaum gefertigt. Die Wurfdisks eignen sich um Kinder an das Wurfscheibenspiel heranzuführen. Die knallig bunten Wurfdisks haben einen hohen Aufforderungscharakter. Sollte ein Kind einmal von einer der Scheiben getroffen werden, tut es aufgrund des weichen Materials nicht weh. Produktdetails:- Set aus 4 Wurfscheiben: Je 1 Scheibe in Blau, Gelb, Grün und Rot
- Für wen: Kinder
- Material: Schaumstoff
- Geeignet für: Freizeit; Schulsport
- Durchmesser: 21 cm
- Gewicht: 108 g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Soft, Wurfscheibe, Flugscheibe, Gartenspiel, Wurfscheiben, Schulset, Wurfdisk, Wurfdisc, Softwurfscheibe, Softwurfscheiben, Schulsets, gartenspiele |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |