Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Togu Moonhopper Scheibe Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611326202
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     666600
EAN/GTIN:
     04006226010348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balance Matte
Balance-Pad
Balanciermatte
Balance-Kreisel

  • Viele Anwendungsmöglichkeiten für Halle und Außenbereich
  • Für Wett- oder Parcourshüpfen, Hindernisspringen und Co.
  • Für Kondition, Gleichgewicht und Muskelstärkung
  • Mit Nadelventil
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Togu Moonhopper – die geniale Verbindung aus Sport und Spiel.
Der Togu Moonhopper verbindet auf geniale Weise Sport und Spiel und ist in 2 Ausführungen erhältlich: Als Moonhopper für Kinder oder für Erwachsene. Der Moonhopper ist ideal für Spielfeste, Geburtstagsfeiern, als Spielgerät für den Schulhof oder für die Freizeit. Kinder können damit auf der Stelle hüpfen oder geschickt durch einen Parcours springen – selbst Hindernisspringen ist möglich. Deshalb ist der vielseitige Springball mit der Standplatte auch ideal für den Vereins- und Schulsport. Der Togu Moonhopper macht nicht nur Spaß – er hält auch fit und schult Gleichgewicht, Geschicklichkeit und Motorik. Für Kinder ab ca. 5 Jahren geeignet, evtl. zu Beginn mit Hilfestellung.

Moonhopper für Kinder - Variante Kids:
  • LxBxH: Ca. 40x40x30 cm
  • Farbe Ball: Blau, Scheibe: Pink oder Rot
  • Belastbar bis 45 kg
  • Ab ca. 5 Jahren

Moonhopper für Erwachsene - Variante Sport:
  • LxBxH: Ca. 40x40x30 cm
  • Farbe Ball: Blau, Scheibe: Schwarz
  • Belastbar bis 110 kg

  • Farbe: Blau; Pink
  • Einsatzmöglichkeiten: Koordination; Geschicklichkeit
  • Balltyp: Hüpfball
  • Material: Ruton
  • Durchmesser: 40 cm
  • Gewicht: 960 g

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kids
Farbe:
Scheibe Pink
Weitere Suchbegriffe: Balancierkreisel, Balancierscheibe, Fitnesskreisel, Kreiselbrett, Sportkreisel, Therapiekreisel, Geschicklichkeitsspiele, Koordinationsspiele, Hüpfball, Muskelaufbau, Straßenspiele, straßenspiele, 20Euro, Bewegte, Schule, Pausenhofspiele, Pausenspiele, Schulhofspiele, Pause, Gartenspiel, Spielmobil, Moonhopper, Kinder, Koordinationsball, Extrablatt, ZWB1515, Didacta-Artikel, Gartenspielzeug, Gartenspielzeuge, Saturnhopper, Ballspaß, Gartenspielgeräte, Gartenspielgerät, gartenspiele, für, Erwachsene, Sprungkugel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
112
€ 5,90*
ab € 17,80*
€ 27,37*
Lager 479
59
€ 6,29*
ab € 21,29*
€ 34,63*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 26,76*
€ 36,17*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
904400
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.