Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Therapiebedarf
>
Gesellschaftsspiele
>
Geschicklichkeitsspiele
>
Artikel
Qu-Ax Pogo-Stick Rot, L: 98 cm, bis 30 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611328240
Hersteller:
QU-AX
Herst.-Nr.:
4004
EAN/GTIN:
04260025090684
Suchbegriffe:
Geschicklichkeitsspiele
Koordinationsspiele
Straßenspiele
straßenspiele
Schult Gleichgewicht, Kondition und Koordination
Stabiles Stahlgehäuse
Rutschfester, auswechselbarer Gummifuß
Motiviert Kinder zur Bewegung
Robuste Fußrasten mit Anti-Rutsch-Beschichtung
Der Qu-Ax Pogo-Stick: Hüpfspaß für Klein und Groß
Der Qu-Ax Pogo-Stick verfügt über ein innen liegendes, geschlossenes Federsystem mit 2 Stahlfedern. Das verleiht dem Pogo-Stick ein sehr gutes Sprungverhalten. Die Sprungfedern lassen sich nicht austauschen. Die Stäbe für Jugendliche und Erwachsene verfügen über stärkere Federn und sind optimal auf das höhere Gewicht der Benutzenden angepasst.
Ideal für Schulen
Durch seine Robustheit eignet sich der Hüpfstab Pogo-Stick wunderbar für Schulen und Jugendeinrichtungen. Der Hüpfstab ist mit einem rutschfesten Gummifuß ausgestattet. Bei schlechtem Wetter können Sie ihn einfach in der Turnhalle einsetzen. Sollte der Stopfen am unteren Ende des Pogo-Sticks verschleißen, so können Sie diesen einfach nachbestellen.
Beachten Sie bitte, dass der Ersatzstopfen in der Ausführung zum Aufstecken für die jüngeren Pogos ab März 2012 ist.
Alle älteren Modelle benötigen die Stopfen mit Gewinde.
Produktdetails zu den unterschiedlichen Qu-Ax Hüpfstäben:
Neongrün: Für Kinder von 3-6 Jahren bis 20 kg Körpergewicht. Ideal im Kindergarten. Länge: 86 cm, Breite: 23 cm, 120 mm Federweg, Länge Fußrasten zu Griffen: 65 cm, Gewicht: 2,4 kg
Rot: Für Kinder von 5-9 Jahren bis 30 kg Körpergewicht. Ideal in der Grundschule. Länge: 98 cm, Breite: 25 cm, 147 mm Federweg, Länge Fußrasten zu Griffen: 72 cm, Gewicht: 2,8 kg
Blau: Für Kinder von ca. 8-14 Jahren bis 50 kg Körpergewicht. Ideal in der Unterstufe in weiterführenden Schulen. Länge: 98 cm, Breite: 25 cm, 140 mm Federweg, Länge Fußrasten zu Griffen: 72 cm, Gewicht: 2,9 kg
Schwarz: Für Jugendliche ab 14 Jahren und Erwachsene von 50-80 kg. Länge: 102 cm, Breite: 28 cm, 135 mm Federweg, Länge Fußrasten zu Griffen: 77 cm, Gewicht: 3,3 kg
Alle Qu-Ax Hüpfstäbe (außer Schwarz) sind geprüft nach der Norm EN 71-1,-2,-3.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rot, L: 98 cm, bis 30 kg
... >
Freizeitspiele
>
Hüpfen & Springen
>
Hüpfstäbe
Weitere Suchbegriffe:
Sprungstab
,
Pogo
,
Stick
,
Akrobat
,
Hüpfstab
,
Springstock
,
quax
,
Springstab
,
Sprungstock
,
Qu-Ax
,
Extrablatt
,
ZWB1515
,
Azubimailing2015
,
Azubimailing
,
2015
,
Hüpfstange
,
Hüpfstangen
,
Sprungstange
,
Gartenspielzeug
,
Gartenspielzeuge
,
Gartenspielgeräte
,
Gartenspielgerät
,
Powerpogo
,
spielen-toben-lernen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 48,93*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Qu-Ax Pogo-Stick Blau, L: 98 cm, bis 50 kg
QU-AX
4003
ab € 48,69*
Ähnlich
Qu-Ax Pogo-Stick Neongrün, L: 86 cm, bis 20 kg
QU-AX
4007
ab € 45,67*
Ähnlich
Qu-Ax Pogo-Stick Schwarz, L: 102 cm, 50-80 kg
QU-AX
4008
ab € 62,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen