| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-611328426 Herst.-Nr.: 24200 EAN/GTIN: 04030341242001 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Jonglierball im Rasta-Look
- Als Footbag, Stress- und Jonglierball einsetzbar
- Obermaterial Baumwolle
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Sport-Thieme Footbag-Sets "Bean Bags - farbenfroh" - Jonglierspaß mit HäkelbällenDas Sport-Thieme Footbag-Sets "Bean Bags - farbenfroh" besteht aus 3 einzelnen Bean Bags. Die Häkelbälle sind in kunterbunten Regenbogenfarben gefertigt. Das weiche Obermaterial fühlt sich angenehm warm und weich an. Die Farben sind leuchtend bunt, sodass ein toller Effekt beim Werfen entsteht. Produktdetails:- Set besteht aus 3 Bällen
- Obermaterial 100 % Baumwolle
- Füllung aus Kunststoffgranulat
- Gewicht: ca. 30 g
- ø: 5,5 cm
- Farbe: Bunt
- Einsatzmöglichkeiten: Koordination; Geschicklichkeit
- Material: Baumwolle
- Balltyp: Anti-Stress-Ball; Kickball
- Durchmesser: 5,5 cm
- Gewicht: 30 g
- Material Oberfläche: Baumwolle
- Material Füllung: Kunststoffgranulat
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Jonglierkeulen, Jonglierringe, Jonglierset, Jongliersäckchen, Jonglierteller, Footbag, Kick-Bälle, Spiele-Sets, kick bälle, Jonglier-Ball, Jonglierball, Wurfball, Bohnensäckchen, Jonglage, Kinderzirkus, Antistressball, Ball-Set, Fangball, Kinder, Beanbag, Stressball, Ballset, Ballsets, Akademie, Life, Kinetik, Antistress, Bean, Bag, Kickball, Multifarbenball, Jonglierballset, Jonglierball-Set, Set |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |