| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611329807 Herst.-Nr.: 101860 EAN/GTIN: 00610098413806 |
| |
|
| | |
| - Das innovative Spiel für Jung und Alt
- Fördert Geschicklichkeit und Augen-Hand-Koordination
- Spielarten: Feldspiel, Zielwerfen, Golf, freies Spiel
- Kreativ: Denken Sie sich Ihre eigenen Spiele aus
- Für für 2 Spieler:innen ab 6 Jahren
Tictoys Geschicklichkeitsspiel "Tualoop" – das Familienspiel mit den unzähligen MöglichkeitenMit dem Tictoys Geschicklichkeitsspiel "Tualoop" haben alle ihren Spaß - ob im Garten, im Park, aus dem Pausenhof oder Sportplatz: Spielen Sie sich den Wurfring mittels zwei Holzstäben zu und entwickeln Sie ihre eigenen Wurftechniken. Tualoop - So wird es gespieltDas Spiel mit den Holzstäben und dem Ring begeistert Jung und Alt gleichermaßen: Neben vier Wurfstäben und dem Wurfring enthält das Spiele-Set 8 Hölzer, die Sie einfach in den weichen Rasen stecken können. Spielen Sie „Zielwerfen“ aus unterschiedlichen Distanzen. Abhängig von der Entfernung müssen Sie unterschiedliche Wurftechniken anwenden, um mit dem Ring die Holzstäbe im Rasen zielgenau zu treffen. Messen Sie sich mit ihren Freunden im Spiel, Satz und Sieg: Spielen Sie sich gegenseitig den Spielring zu. Sie punkten, sobald Ihr Mitspieler den Ring nicht fängt, oder der Ring im Spielfeld liegen bleibt. Auch wenn der Ring außerhalb des Feldes landet nachdem er das Feld berührt hat. Ein Satz hat 15 Punkte – Sie müssen 3 Sätze gewinnen, um zu siegen. Produktdetails:- Für für 2 Spieler ab 6 Jahren
- 1 Wurfring ø: 27 cm – 63 g, Biowerkstoff Arboblend
- 2 Paar Wurfsticks aus Buchenholz, L: 50 cm
- Mit Spielanleitung
- Inkl. Tragetasche aus 100 % Fair Trade zertifizierter Baumwolle
- Spielart: Konzentrationsspiele; Geschicklichkeitsspiele; Reaktionsspiele; Motorikspiele
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geschicklichkeitsspiel, Bewegungsspiele, Wurf-Spiele, Gartenspiel, Holzspielzeug, Spielzeug, aus, Holz, Gartenspielzeug, Gartenspielzeuge, Holzwurfspiel, Kleine, Spiele, Spiel, gut, gartenspiele, holzwurfspiele |
| | |
| |