Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Freizeitspiele
>
Rückschlagspiele
>
Roundnet
>
Artikel
Spikeball Erweiterungs-Set "Spikebuoy"
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611335633
Hersteller:
Spikeball
Herst.-Nr.:
1335633
EAN/GTIN:
0858907007253
Suchbegriffe:
Freizeitspiel
Funsport
Freizeitsport
Freizeitspiele
Macht Spikeball abwechslungsreicher und vielseitiger
Geeignet für Spikeball „Pro“ oder „Spikeball“
Einfache Montage
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Spikeball Erweiterungs-Set "Spikebuoy": Spikeball-Spaß im Wasser
Das Erweiterungs-Set "Spikebouy" von Spikeball macht das vorhandene Spikeball Reaktionsspiel "Standard" und Spikeball Reaktionsspiel "Pro" wassertauglich. Das Set besteht aus 5 Schwimmkissen, dem Ankerbeutel und Befestigungen für den Ankerbeutel. Der Aufbau ist denkbar einfach – befestigen Sie die Schwimmkissen an den Füßen Ihres Spikeballs-Rahmens. Den Ankerbeutel beschweren Sie mit etwa 1-2 kg Gewicht. Sand funktioniert prima. Verbinden Sie die Schwimmergurte mit dem Ankerbeutel und bringen Sie Ihr schwimmendes Spikeball ins Wasser.
Spikeball oder Spikeball „Pro“ gehören nicht zum Lieferumfang.
Produktdetails:
Material Ankerbeutel: Reißfestes, laminiertes Polyethylen mit Kordelzug und Karabiner
Maße Ankerbeutel (BxH): 33x33 cm
Material Schwimmkissen: Stoßfestes Polypropylen
Maße Schwimmkissen (LxBxH): 17x10x4 cm
Material Schwimmkissen: Stoßfestes Polypropylen
Material Befestigungsband: Reißfestes PP-Band mit eingepresster Metallöse zur Aufnahme des Karabiners
Befestigung längenverstellbar von 40-75 cm
Breite: 25 mm
... >
Freizeitspiele
>
Rückschlagspiele
>
Roundnet
Weitere Suchbegriffe:
Spikeball
,
Funsports
,
Spikeballset
,
Roundnet
,
Pro
,
im
,
Wasser
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 35,29*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen