Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indiaca Handfederball "Play"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611338108
Hersteller:
     Indiaca
Herst.-Nr.:
     08BRSGA001
EAN/GTIN:
     08717842005675
Suchbegriffe:
Indiaca
Spiel und Therapiebälle
Therapieball
Ballwurf

  • Das Original in Top Qualität
  • Leichter Ball, optimal für Kinder und Anfänger
  • Aus handverlesenen, eingefärbten Truthahnfedern
  • Flexibles Spiel, kann überall gespielt werden
  • Klein, handlich und passt in jede Tasche


Indiaca Handfederball "Play": das ultimative Sportgerät für Schule und Verein
Der Indiaca Handfederball "Play" ist ein leichter Indiaca Ball mit 30 g Wurfgewicht. Der Ballkörper besteht aus weichen Schaumstoff. Die rot eingefärbten, handverlesenen Truthahnfedern verleihen dem Indiaca stabile und zielgenaue Flugeigenschaften. Den Indiaca Handfederball "Play" schlagen Sie einfach mit der flachen Hand – die Regeln sind ähnlich wie beim Volleyball.

Weitere Details zum Indiaca Handfederball "Play":
  • Material: 100 % Schaumgummi, Truthahnfedern
  • Gewicht: ca. 30 g
  • Mit handverlesenen, eingefärbten Truthahnfedern
  • Farbe Federn: Rot
  • Schlagfläche: 100 % Schaumgummi
  • Farbe Schlagfläche: Gelb
  • Inkl. Spielanleitung

  • Balltyp: Federfußball

Weitere Suchbegriffe: Wurfball, Wurfspiele, wurfspiele, Indiaka, Bewegungsspiele, Indiaca-Tennis, Indiacanetz, Didacta-Artikel, Turnspiele, Weihnachten18KleineGeschenke, gartenspiele
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
€ 15,90*
ab € 8,45*
€ 12,80*
Lager 479
844
€ 6,29*
ab € 8,73*
€ 13,74*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.