Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Hüpfsack für Kinder Ca. 80 cm hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611338414
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     7-10913
EAN/GTIN:
     04044475106368
Suchbegriffe:
Hüpfsack
hüpfsack

  • Für Schulen und Freizeiteinrichtungen
  • Geeignet für Kinder aller Altersstufen
  • Viele Mitspieler sind möglich
  • Wasch- und häufig Wiederverwendbar, sehr robust
  • In zwei Größen lieferbar, optimaler Halt dank zwei Henkeln


Der Sport-Thieme Hüpfsack: Dieser Klassiker darf nicht fehlen
Der Sport-Thieme Hüpfsack für Kinder ist ein Klassiker unter den Bewegungsspielen. Die Hüpfsäcke sind sehr robust und bestehen zu 100 % aus Baumwolle. Der Fuß ist aus stabilen Planenstoff gefertigt. Nach dem Wetthüpfen kann das Spielgerät ganz einfach gewaschen und dann wiederverwendet werden.

Produktdetails:
  • Aus waschbarer, orangefarbener Baumwolle 100 %, ø 30 cm
  • Stabiler Fuß aus Planenstoff Polyester 100 %
  • Durchmesser Hüpfsack: 30 cm
  • Höhe: je nach Ausführung 60 cm oder 80 cm

Weitere Informationen:
Größen:
Ca. 80 cm hoch
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsspiele, Sackhüpfen, Sack, sack, hüpfen, Hüpfsäcke, Hüpfesacke, Sackspringen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
7-10912
ab € 17,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.