Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sissel Pilates Roller "Intense"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611338603
Hersteller:
     Sissel
Herst.-Nr.:
     34170
EAN/GTIN:
     04250694709130
Suchbegriffe:
Pilates-Rolle
pilates-rolle

  • Für Pilates-Übungen
  • Kräftigt und stabilisiert
  • Verbessert die Balance
  • Geeignet für Massage
  • Lockert die Muskulatur


Mit dem Sissel Pilates Roller "Intense" zu mehr Fitness
Der Sissel Pilates Roller "Intense" aus EPE (Expanded Poly-Ethylen) ist der ideale Fitnessroller zur Core-Kräftigung und Verbesserung der Balance. Neben dem Stabilitätstraining ist der Intense Roller mit Strukturoberfläche sowohl für Pilates-Übungen, als auch zur Massage Ihrer Muskeln bestens geeignet. Er findet aber nicht nur im Workout seinen Einsatz, sondern auch bei den Entspannungsübungen nach größerer Anstrengung oder zur Vorbeugung von Muskelkater.

  • Material: EPE
  • Länge: 100 cm
  • Durchmesser: 15 cm
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Farbe: Schwarz
  • Gewicht: 760 g

Weitere Suchbegriffe: Rolle, Roller, Pilates, Intense
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 479
12
€ 6,29*
ab € 42,11*
€ 56,63*
5 Tage
5
€ 5,90*
ab € 56,41*
€ 74,50*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sissel
162.053
ab € 96,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.