| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-611338805 Herst.-Nr.: 1338805 EAN/GTIN: 04044475155656 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Für Kinderfeste und Bewegungsspiele
- Hoher Aufforderungscharakter
- Hergestellt aus natürlichem und haltbarem Jutegewebe 100 %
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Sport-Thieme Hüpfsack "Jute": Der Klassiker auf KinderfestenDer Hüpfsack "Jute" von Sport-Thieme darf auf Kinderfesten nicht fehlen. Der Sack ist eingefasst mit einer Polypatentnaht und mit einem Kopfsaum ausgestattet. Produktdetails:- Material: 100 % Jute-Gewebe
- Maße: ø 50 cm x Höhe: 80 cm
- Farbe: Rot eingefärbt
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bewegungsspiele, Sackhüpfen, Sack, Bewegungsspiel, sack, hüpfen, Hüpfsäcke, Sackspringen, Jutesäcke, Jutesack |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |