Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wham-O Hula-Hoop ø 80 cm, 180 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611338980
Hersteller:
     Wham-O
Herst.-Nr.:
     73030
EAN/GTIN:
     04001078730307
Suchbegriffe:
Gymnastikreifen
Hula Hoop Reifen
gymnastikreifen 80 cm
gymnastikreifen

  • Hochwertiger und langlebiger Hula Hoop Reifen
  • Mehr Spaß beim Bewegen: Eine innenliegende Kugel erzeugt Geräusche
  • Hoher Aufforderungscharakter - motiviert zur Bewegung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


WHAM-O Hula-Hoop: Der Pausenspaß für den Schulhof
Der hochwertige WHAM-O Hula-Hoop-Reifen aus glattem Kunststoff eignet sich besonders für Kinder ab 5 Jahren. Egal ob im Kinderzimmer oder auf dem Pausenhof der Schule: Der Spaß ist auf alle Fälle garantiert. Durch eine innenliegende Kugel erzeugt der Hula-Hoop-Reifen bei kreisenden Bewegungen einen Sound.

Aufgrund der besonderen Materialbeschaffenheit der Hula-Hoops weisen wir darauf hin, dass diese nicht als Gymnastikreifen verwendet werden können.

Produktdetails:
  • Kunststoff, glatt
  • Für Kinder ab 5 Jahren
  • ø 80 cm, 180 g
  • ø 90 cm, 200 g
  • Zufällige Farbauswahl

Weitere Informationen:
ø:
ø 80 cm, 180 g
Weitere Suchbegriffe: Hula, Hupp, Bewegungsspiele, Schulhofspiele, Hullahop, Hulahoop, Gymastik-Reifen, Kinderzirkus, Azubimailing2015, Azubimailing, 2015, Übungsreifen, Bewegungsspiel, Artistenzubehör, Artisten, Akrobatikring, gartenspiele, Hygienekonzept, für, Schulen, Vereine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
48
€ 5,90*
ab € 9,88*
€ 15,20*
Lager 479
232
€ 6,29*
ab € 11,30*
€ 17,07*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wham-O
73032
ab € 11,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.