Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Therapie
>
Bewegen & Mobilisieren
>
Bewegungstrainer
>
Beintrainer
>
Artikel
Pedalo Torsionstrainer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611340509
Hersteller:
Pedalo
Herst.-Nr.:
14008000
EAN/GTIN:
04260286363404
Suchbegriffe:
Pedalo
Sturzprävention
Fußtrainer
Bewegungstrainer
Optimal für Reha, Physiotherapie, Sport und Heimtraining
Trainiert die koordinierte Fußverschraubung (Torsion)
Bewegliche Segmente: Trainiert Fußmuskulatur und Fußstellung
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Für ein gezieltes und intensives Training Ihrer Füße – der Pedalo Torsionstrainer
Trainieren Sie mit dem Pedalo Fuß-Torsionstrainer gezielt die koordinierte Fußverschraubung (Torsion) Ihrer Füße. Durch falsches Schuhwerk und Bewegungsmangel leiden Muskulatur und Beweglichkeit der Füße. Die koordinierte Torsion verleiht Ihrem Fuß die notwendige Stabilität und besteht aus 2 Bewegungen – der Pronation im Vorfuß mit Inversion im Rückfuß. Dabei werden nicht nur die Fußwurzelknochen beansprucht, sondern auch die Waden- und Schienbeinmuskulatur wird differenziert angesprochen.
Der Pedalo Torsionstrainer ist ideal für das Training der Füße: Denn die Standfläche ist in 10 aufeinanderfolgende Abschnitte gegliedert. Jedes Segment ist nach rechts und links beweglich. Dadurch können Sie die Fußmuskulatur und die Fußstellung in ihren Teilbereichen optimal ansprechen. Der Pedalo Fußtrainer passt sich der Fußstellung an. An der Stellung der einzelnen Segmentscheiben lässt sich erkennen, ob die Fußverschraubung von Rückfuß zum Vorfuß hin spiralförmig und gleichmäßig verläuft. Dadurch werden Fehlstellungen und damit Instabilitäten sichtbar, die auf einzigartige Weise gezielt trainiert werden können. Dank zweier Fixierstäbe können die Segmente in ihrer Beweglichkeit miteinander gekoppelt werden.
Tipp:
Für beidfüßige Übungen empfehlen wir Ihnen, gleich 2 Fuß-Torsionstrainer zu bestellen.
Produktdetails
Material: Buchenholz massiv
Maße (LxBxH): 32x12x5 cm
Gewicht: 0,7 kg
1 Torsionstrainer inkl. 2 Fixierstäben
Geschütztes Design / Geschmacksmuster
Max. Belastbarkeit: 150 kg
Länge: 32 cm
Breite: 12 cm
Höhe: 5 cm
Gewicht: 700 g
Material: Buche massiv
... >
Bewegen & Mobilisieren
>
Bewegungstrainer
>
Beintrainer
Weitere Suchbegriffe:
Sturzprophylaxe
,
Torsionstraining
,
Beinmuskeltrainer
,
Dual-Task-Training
,
Homeoffice
,
Bewegung
,
Alltagsbeweglichkeit
,
verbessern
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 80,40*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,04*
€ 123,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen