| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611342811 Herst.-Nr.: 143077 EAN/GTIN: 04044475155922 |
| | |
|
| | |
| - Bereicherung für Schule und Verein
- Ideal für den Innen- und Außenbereich
- Stärkt das Selbstbewusstsein
- Schult das Gleichgewicht und die Geschicklichkeit
- Belastbarkeit bis 80 kg
Pedalo Lauftrommel – mehr Spaß an BewegungBalanciere, Laufen, Drehen - Bewegungsformen auf der Pedalo Lauftrommel haben einen sehr hohen Aufforderungscharakter und tragen zur Bereicherung des Sportangebotes in Schule und Verein bei. Die Pedalo Lauftrommel besteht aus einer Standfläche aus 44 Holz-Rundstäben, die zwischen zwei Rädern befestigt sind. Durch die luftgefüllten Reifen mit einer Größe von 28 Zoll rollt die Lauftrommel besonders gut und kann daher auch auf unebenem Untergrund im Freien sehr gut eingesetzt werden. Barfuß benutzt garantiert die Lauftrommel durch die Rundstäbe eine massierende Wirkung auf die Fußflächen. Produktdetails:- 28 Zoll luftgefüllter Schlauchreifen
- Durchmesser: 75 cm
- Breite: 70 cm
- Beidseitig geöffnet
- Rundstäbe aus massiv Buche
- Gewicht: 20 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleichgewicht, Pedalo, gleichgewichtstrainer, Gleichgewichtstraining, Gleichgewichtssteine, Balance, Rollen, Rolle, Vestibuläre, Wahrnehmungsförderung, Gleichgewichts-Spiel, Gleichgewichts, Spiel, Schulung, des, Verbesserung, Gleichgewichtsverbesserung, Gleichgewichts-Training, Gleichgewichtsübung, gleichgewichtsübungen |
| | |
| |