| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611343029 Herst.-Nr.: 1343029 EAN/GTIN: 05704954282004 |
| | |
|
| | |
| - Äußerst stabil und langlebig: Belastbar bis 100 kg
- Stapelbar, kippsicher
- Set mit 3 großen und 3 kleinen Steinen in 6 Farben
- Rutschfest, auf der Unterseite mit Gummikanten
- Auch für Erwachsene und Senioren geeignet
Das Gonge Balanciersteine-Set "Fluss-Steine" – Abenteuerreise von zu HauseDurch das Variieren der Position und die Lage der Steine können schnell neue, herausfordernde Pfade gelegt werden. Der Wechsel zwischen statischem und dynamischem Gleichgewicht wird beim Spielen durch das abwechselnde Stillstehen und die darauffolgende Bewegung trainiert. Auch Hüpfen, Raumgefühl, Koordination und Wahrnehmung schulen Sie durch die Gonge Fluss-Steine spielerisch. Geeignet für Kinder ab 2 Jahren und Erwachsene. Enthält insgesamt 6 Fluss-Steine. Produktdetails:- Material: Polypropylen (PP) mit Anti-Rutsch-Füßen aus thermoplastischem Elastomer (TPE)
- Enthält je 3 große Fluss-Steine mit dreieckiger Standfläche, Seitenlänge: 36 cm, Höhe 8,5 cm und dreieckiger Trittfläche, Seitenlänge: 17 cm
- Enthält je 3 kleine Fluss-Steine mit dreieckiger Standfläche, Seitenlänge: 25 cm, Höhe 4,5 cm und dreieckiger Trittfläche, Seitenlänge: 17 cm
- Belastbar bis 100 kg
- Rutschfeste Gummifüße
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Nordic |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balanciersteg, Balancierstrecke, balanciersteine, Balance, Balancieren, Gleichgewicht, Balancieren-Steine, Balancier-Strecke, Balancier-Steine, Psychomotorik, Flusssteine, laufwaben, Motorik, Spielecke, Motorik-Elemente, Koordinationsgeräte, Koordinationsgerät, Balancierhügel, Gleichgewichtsstein, Gleichgewichtssteine, Spielecken, Hügelkuppe, Trittsteine, Parcourssteine, Parcours-Steine, Weihnachten18Kinder, Hügelkuppenset, Hügelkuppen, Hügelsteine, Hüpfsteine |
| | |
| |