| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-611344628 Herst.-Nr.: 81116 EAN/GTIN: 04260616260687 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Exzellente, stabile Flugeigenschaften
- Aus Kunststoff
- Äußerst robust
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Die Original Frisbee Wurfscheibe "All-Sport" für sämtliche WurftechnikenDie Original Frisbee Wurfscheibe "All-Sport" ist ein Mittelgewicht unter den Wurfscheiben, mit denen Sie in jeder Disziplin punkten können. Die Wurfscheibe überzeugt durch ihre exzellenten Wurf- und stabilen Flugeigenschaften. Die Flugscheibe ist aus stabilem Kunststoff hergestellt. Produktdetails:- Für wen: Kinder; Erwachsene
- Gewicht: 140 g
- Material: Kunststoff
- Geeignet für: Freizeit; Schulsport; Wettkampf
- Durchmesser: 25,5 cm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flugscheibe, Wurfscheiben, Strandspielzeug, Strandspielzeuge, Outdoorspielzeug, Outdoorspielzeuge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |