| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-611344631 Herst.-Nr.: 81100 EAN/GTIN: 04260401845259 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Robuste Wettkampfscheibe
- Optimale Kraftübersetzung im Wurf
- Hervorragende Flugeigenschaften
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Die Original Frisbee Wurfscheibe „Ultimate“: Auf in den WettkampfDie Frisbee Wurfscheibe "Ultimate" besteht aus robustem Kunststoff und überzeugt jeden ambitionierten Spieler durch einzigartige Flugeigenschaften. Die Wettkampf-Wurfscheibe hat einem Durchmesser von 27 cm und ein Eigengewicht von 175 g und ist bei allen Windbedingungen einsetzbar. So kann das Wetter den Spielspaß nicht verderben. Die Frisbee begeistert junge und ältere Sportler und verbessert die Hand-Augen-Koordination. - Für wen: Kinder; Erwachsene
- Gewicht: 175 g
- Durchmesser: 27 cm
- Material: Kunststoff
- Geeignet für: Freizeit; Schulsport; Ultimate; Wettkampf
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Frisbees, Flugscheibe, Strandspielzeug, Strandspielzeuge, Gartenspielzeug, Gartenspielzeuge, Outdoorspielzeug, Outdoorspielzeuge, ultimate |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |