Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Concept2 Rudergerät "RowErg" Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611345504
Hersteller:
     Concept2
Herst.-Nr.:
     2712
EAN/GTIN:
     00848688027120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Muskelaufbau
Rudergerät
Rudermaschine
rudergerät

  • Besonders leicht und platzsparend zu lagern
  • Sehr langlebige, hochwertige Verarbeitung
  • Mit motivierendem PM5 Leistungsmonitor
  • Benutzerfreundliche Menübedienung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Concept2 Rudergerät "RowErg"– Der exakte Fitnesstrainer
Das "RowErg" der Concept2 Rudergeräte ermöglicht Ihnen auch zu Hause ein effektives Training für den ganzen Körper. Der intelligente Leistungsmotor PM5 unterstützt beim Einhalten des individuellen Trainingsplans die Ergebnisse zu dokumentieren, und damit Ihre Ziele besser zu erreichen. Bei jedem Ruderschlag steht Ihnen der Monitor wie ein Trainer zur Seite und zeigt exakt, wie intensiv Sie trainieren.

Ausstattung:
  • Monitor in Höhe und Neigung verstellbar
  • Automatikbetrieb
  • Stromerzeugung
  • Herzfrequenzüberwachung per Brustgurt (optional) via Bluetooth Smart- und ANT+-Schnittstelle

Weitere Produktdetails:
  • Kette aus hochwertigem Qualitätsstahl
  • Kettengehäuse: Teilgehäuse
  • Länge Rollbahnschiene: 137 cm (bis zu 91,5 cm Bein-Innenlänge)
  • Maximales Benutzergewicht: 135 kg
  • Standfüße: Leichte Aluminiumfüße am Vorderteil, Stahlfüße hinten
  • Pulverbeschichtet
  • 5 Anzeigeoptionen: alle Daten, Kraftkurve, Pace Boat, Balkendiagramm, Großansicht
  • USB-Schnittstelle: Datenübertragung zu PC oder Mac
  • Voreingestellte Trainingseinheiten
  • Speichern der individuellen Trainingseinheiten
  • Rudern im Wettkampf gegen ein zurückliegendes Ergebnis
  • Vorgabe mit Pace Boat
  • Fischspiel
  • Rudern mit animiertem Ruderer zum Erlernen der Technik
  • Anzeige der Ergebnisse der vorherigen Trainingseinheiten und mehrsprachige Anzeigeoptionen

Trainingscomputer:
Das Display des Concept2 Rudergeräts "RowErg" zeigt Entfernung, Geschwindigkeit, Schlagfrequenz, Kalorienverbrauch, Wattzahl und optional die Herzfrequenz an.

Unterschied Ausführungen "Standard" und "High":
Der Unterschied besteht lediglich in der Sitzhöhe. Diese beträgt bei der Standard-Ausführung 36 cm. Bei der Ausführung "High" ist die Sitzhöhe bei 51 cm, da diese Version höhere Beingestelle besitzt.

  • Einsatzbereich: Heimsport; Professionell
  • Bremssystem: Luftwiderstand
  • Stromversorgung: Batteriebetrieb
  • Antriebssystem: Kette
  • Max. Benutzergewicht: 150 kg
  • Klappmaße (LxBxH): 64x84x135 cm
  • Gerätegewicht: 26 kg
  • Widerstandseinstellung: Hebel
  • Widerstandssystem: Luftwiderstand
  • Ruderbewegung: Seilzugtechnik
  • Material: Metall
  • Belastungsbandbreite: Stufenlos
  • Max. Gewichtsbelastung: Geräte bis 120 kg; Geräte bis 140 kg; Geräte bis 150 kg; Geräte bis 130 kg
  • Sitzhöhe: 36 cm
  • Aufstellmaße (LxBxH): 244x61x90 cm
  • Schnittstelle: USB
  • Abstellmaße (LxBxH): 64x84x135 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Ruder-Maschine, Rudern, Indoor-Rower, Ruder-Gerät, Rudertrainer, Rudertrainingsgerät, Studio, Studiogerät, Studiogeräte, Studio-Ausstattung, Profi, Professionelles, für, Profis, Rower, Rudergeräte, Professionelle, Cardiogeräte, Abnehmen, Allgemeine, Fitness, verbessern, Kondition, Ganzkörpertrainer, Trainingsgeräte, Oberkörpertrainer, Trainingsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.048,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.160,52*
€ 1.381,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.154,85*
€ 1.374,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.117,65*
€ 1.330,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.086,84*
€ 1.293,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.048,59*
€ 1.247,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Concept2
3197703
ab € 1.210,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.