Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playparc Calisthenics-Anlage "Mini"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611351910
Hersteller:
     Playparc
Herst.-Nr.:
     1206105
EAN/GTIN:
     04065895028863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trendsport
outdoor
fitness
Kraft-Geräte

  • Vielseitiges Trainingsgerät für den Outdoor-Bereich
  • Für alle Altersstufen: Kinder, Erwachsene oder Senioren
  • Zur Stärkung der gesamten Muskulatur aus eigener Kraft
  • Entlastet Spielplatzgeräte durch professionelle Kraftgeräte
  • Ziel: Kraft, Beweglichkeit und Körperkontrolle verbessern


Playparc Calisthenics-Anlage "Mini": Fitness auf kleinstem Raum
Die Playparc Calisthenics-Station "Mini" ist eine kleine Anlage für Kraftübungen in der freien Natur. Ihre Standpfosten sind aus feuerverzinktem Stahl und die Querstangen und Anbauteile sind aus Edelstahl gefertigt. Die Anlage verfügt über 3 verschiedene Umgreifstärken der Stangen, wodurch unterschiedliche Trainingsintensitäten erreicht werden. Die Playparc Calisthenics-Anlage "Mini" entspricht den Anforderungen der DIN/EN1176 und DIN/EN16630.

Produktdetails:
  • Material Standpfosten: Stahl, feuerverzinkt
  • Material Querstangen und Anbauteile: Edelstahl
  • ø der Stangen: 34, 42 und 48 cm

Lieferumfang:
  • Instruktionsschild
  • Montageanleitung und Fundamentplan

  • Einsatzbereich: Parkanlage; Sportstätte
  • Norm: DIN EN 1176; DIN EN 16630
  • Einsatzmöglichkeit: Calisthenics
  • Material: Edelstahl; Stahl, feuerverzinkt
  • Untergrund: Fallschutzplatten; Kies; Holzschnitzel; Rindenmulch; Sand
  • Trainingsschwerpunkt: Beweglichkeit; Ausdauer; Kraft
  • Max. Fallhöhe: 295 cm
  • Sicherheitsbereich: 743x651 cm
  • Fallschutz: 48,37 m²
  • Aufstellmaß: 270x205x302 cm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.436,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.680,28*
€ 7.949,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.638,98*
€ 7.900,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.486,71*
€ 7.719,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.436,15*
€ 7.659,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.