Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playparc Calisthenics-Anlage "Basic"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611351923
Hersteller:
     Playparc
Herst.-Nr.:
     1206110
EAN/GTIN:
     04065895028948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trendsport
outdoor
fitness
Kraft-Geräte

  • Vielseitiges Trainingsgerät für den Outdoor-Bereich
  • Für alle Altersstufen: Kinder, Erwachsene oder Senioren
  • Zur Stärkung der gesamten Muskulatur aus eigener Kraft
  • Entlastet Spielplatzgeräte durch professionelle Kraftgeräte
  • Zertifiziert durch TÜV ThÜringen


Playparc Calisthenics-Anlage "Basic": Die platzsparende Anlage
Die Playparc Calisthenics-Anlage "Basic" ist eine Kompaktanlage für Kraftübungen in der freien Natur. Ihre Standpfosten sind aus feuerverzinktem Stahl und die Querstangen und Anbauteile aus Edelstahl gefertigt. Die Anlage verfügt über 3 verschiedene Umgreifstärken der Stangen, wodurch unterschiedliche Trainingsintensitäten erreicht werden. Die Playparc Calisthenics-Anlage "Basic" entspricht den Anforderungen der DIN/EN1176 und DIN/EN16630.

Produktdetails:
  • Material Standpfosten: Stahl, feuerverzinkt
  • Material Querstangen und Anbauteile: Edelstahl
  • ø der Stangen: 34, 42 und 48 cm
  • Inkl. Montageanleitung und Fundamentplan

Unser Tipp:
Wir empfehlen, ein Schild mit entsprechenden Übungsanleitungen aufzustellen. Dieses befindet sich nicht im Lieferumfang. Bestellen Sie es daher am besten gleich mit.

  • Einsatzbereich: Parkanlage; Sportstätte
  • Norm: DIN EN 1176; DIN EN 16630
  • Einsatzmöglichkeit: Calisthenics
  • Material: Edelstahl; Stahl, feuerverzinkt
  • Untergrund: Fallschutzplatten; Kies; Holzschnitzel; Rindenmulch; Sand
  • Trainingsschwerpunkt: Beweglichkeit; Ausdauer; Kraft
  • Max. Fallhöhe: 295 cm
  • Aufstellmaß: 140x205x302 cm
  • Sicherheitsbereich: 627x658 cm
  • Fallschutz: 41,26 m³²

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.818,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.095,94*
€ 6.064,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.039,12*
€ 5.996,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.890,73*
€ 5.819,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.831,36*
€ 5.749,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.818,40*
€ 5.733,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.