Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Single-Lenkrolle ø 75 mm Standard


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611352623
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1352623
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrollen mit feststeller 75mm
lenkrolle mit feststeller

Produktdetails:

  • Aus Kunststoff
  • Lauffläche grau
  • ø 75 mm
  • Mit Rückenloch
  • Achse vernietet

Ausführungen:
  • Standard-Lenkrolle
  • Lenkrolle mit Totalfeststeller

Standard-Lenkrolle
Die Standard-Lenkrolle kann als Ersatzteil bei der normalen Schwenkrolleneinrichtung, der Sicherheits-Fahreinrichung sowie der Schwenkrollen-Einrichtung für Mini-Sprungkästen "Vario" genutzt werden.

Lenkrolle mit Totalfeststeller
Die Sport Thieme Lenkrolle ø 75 mm, mit Totalfeststeller ist ein Ersatzteil beim Aufbewahrungswagen Comfy, Mattentransportwagen, Aufhängewagen für Gymnastikmatten, Rollbrett-Aufbewahrungswagen, Wahrnehmungsmobil sowie Kreiselständer.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 11,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,24*
€ 19,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,03*
€ 19,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,46*
€ 18,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,77*
€ 17,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,29*
€ 17,01
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,48*
€ 13,66
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1352636
ab € 14,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.