Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art Outside Outdoor-Fitnessgerät "Rückentrainer"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611352913
Hersteller:
     Art Outside
Herst.-Nr.:
     925003
EAN/GTIN:
     04044475172653
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Latzugmaschine
Lenden-Trainer
Rückenheber
Rückentrainer

  • Zur Stärkung der Gesäß-, Hüft- und Rückenmuskulatur
  • Beständig gegen alle Witterungseinflüsse
  • Entwickelt mit Sportwissenschaftler:innen
  • Langlebiges und wirtschaftliches Fitnessgerät
  • Inkl. Reinigungsmittel


Art Outside Outdoor-Fitnessgerät "Rückentrainer": Das praktische Outdoor-Trainingsgerät
Das Art Outside Outdoor-Fitnessgerät "Rückentrainer" eignet sich für alle Außenbereiche. Das mit Sportwissenschaftler:innen entwickelte Outdoor-Fitnessgerät besteht aus hochwertigem Edelstahl und ist daher besonders langlebig und wirtschaftlich. Ideal für das Workout der Gesäß-, Hüft- und Rückenmuskulatur auf Generationenspielplätzen. Aufgrund seiner guten Verarbeitung ist der Rückentrainer annähernd wartungsfrei. Im Lieferumfang enthalten ist ein Pflegemittel.

Produktdetails:
  • Edelstahl
  • LxB: 159x35 cm
  • Fundament (LxBxH): 180x100x30 cm
  • 59 kg
  • Alle Gleitlager sind wartungsfrei
  • Inkl. Reinigungsmittel

  • Einsatzbereich: Parkanlage
  • Norm: DIN EN 16630
  • Einsatzmöglichkeit: Generationenpark; Fitness-Park
  • Material: Edelstahl
  • Alter: Ab 14 Jahren
  • Untergrund: Beton/Stein; Bitumgebundener Boden; Fallschutzplatten; Kies; Holzschnitzel; Oberboden; Rasen; Rindenmulch; Sand
  • Aufstellmaß: 159x35 cm
  • Max. Fallhöhe: Keine
  • Sicherheitsbereich: 309x185 cm
  • Max. Anzahl der Benutzer: 2
  • Trainingsschwerpunkt: Beweglichkeit
  • Fallschutz: 5,72 m²

Weitere Suchbegriffe: latzugmaschine, Rückenmuskulatur, Rücken-Trainer, Rücken-Muskulatur, Rückenfitness, Rückenstrecker, Rückentraining, Ganzkörpertrainer, Rückenschule, Ganzkörpertraining, Gesunder, Rücken, Rückentaining, Rückenstreck-Maschine, Art, Outside, Firmenfitness, Rückenstreckmaschine, Rückenschmerzen, vorbeugen, rückenschmerzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.855,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.048,57*
€ 4.817,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.021,98*
€ 4.786,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.915,73*
€ 4.659,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.869,08*
€ 4.604,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.855,78*
€ 4.588,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.