Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art Outside Outdoor-Fitnessgerät "Ganzkörpertrainer"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611352939
Hersteller:
     Art Outside
Herst.-Nr.:
     925005
EAN/GTIN:
     04044475172677
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ganzkörpertrainer
Ganzkörpertraining
Ganzkörper
Workout

  • Für Outdoor – beständig gegen alle Witterungseinflüsse
  • Entwickelt mit Sportwissenschaftler:innen
  • Gerät zur intuitiven Anwendung
  • Nach DIN EN 16630
  • Lieferung inkl. Pflegemittel


Das Art Outside Outdoor-Fitnessgerät "Ganzkörpertrainer": Das Fitness-Workout für den ganzen Körper
Mit dem Art Outside Outdoor-Fitnessgerät "Ganzkörpertrainer" bieten Sie professionelle Übungen in der freien Natur. Völlig egal, ob bei Regen, Wind oder Sonnenschein: Dank der robusten Edelstahl-Materialien ist das Trainingsgerät besonders witterungsbeständig. Aufgrund seiner guten Verarbeitung ist es annähernd wartungsfrei. Der Outdoor-Trainer eignet sich besonders zur Verbesserung der Ausdauer. Gleichzeitig trainiert er effektiv Ihre Arme und Beine. Die Lieferung erfolgt vollständig vormontiert. Obendrein erhalten Sie ein Reinigungsmittel für noch längere Haltbarkeit.

Produktdetails:
  • Edelstahl
  • LxB: 160x61 cm
  • Fundament (LxBxH): 120x100x30 cm
  • 65 kg
  • Alle Gleitlager sind wartungsfrei
  • Inkl. Pflegemittel

  • Einsatzbereich: Heimsport; Semi-Professionell; Parkanlage; Sportstätte; Schwimmbad
  • Gerätegewicht: 65 kg
  • Norm: DIN EN 16630
  • Einsatzmöglichkeit: Fitness-Park
  • Max. Anzahl der Benutzer: 1
  • Material: Edelstahl
  • Alter: Ab 14 Jahren
  • Untergrund: Fallschutzplatten; Kies; Holzschnitzel; Rasen; Rindenmulch; Sand
  • Trainingsschwerpunkt: Beweglichkeit; Koordination; Ausdauer
  • Aufstellmaß: 171x61x174 cm
  • Sicherheitsbereich: 321x211x324 cm
  • Fallschutz: 6,78 m²

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.258,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.499,96*
€ 6.544,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.461,65*
€ 6.499,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.315,19*
€ 6.325,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.258,15*
€ 6.257,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.