Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art Outside Outdoor-Fitnessgerät "Schulter-Brust-Station"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611352968
Hersteller:
     Art Outside
Herst.-Nr.:
     925008
EAN/GTIN:
     04044475172707
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schulter-Muskulatur
Schultermuskulatur
Fitnessstation
Ganzkörpertrainer

  • Intuitiv verwendbares Trainingsgerät für den Außenbereich
  • Geeignet für das Krafttraining der oberen Extremitäten
  • Entwickelt mit Sportwissenschaftler:innen
  • Nach DIN EN 1176
  • Lieferung inkl. Pflegemittel für extra lange Haltbarkeit


Art Outside Outdoor-Fitnessgerät "Schulter-Brust-Station": Die nahezu wartungsfreie Fitnessstation
Das Art Outside Outdoor-Fitnessgerät "Schulter-Brust-Station" aus hochwertigem Edelstahl ist durch seine gute Verarbeitung nahezu wartungsfrei. Trainieren Sie mit der Kraftstation Ihre oberen Extremitäten. Das moderne Design ist ein echter Hingucker in jedem Outdoor-Fitnesspark. Die Kraftstation wurde mithilfe von Sportwissenschaftler:innen entwickelt. Sie erhalten Sie Schulter-Brust-Station vollständig vormontiert. Außerdem befindet sich im Lieferumfang ein Reinigungsmittel für eine extra hohe Langlebigkeit.

Produktdetails:
  • Edelstahl
  • LxB: 128x71 cm
  • Fundament (LxBxH): 120x100x30 cm
  • 87 kg
  • Alle Gleitlager sind wartungsfrei
  • Inkl. Reinigungsmittel

  • Einsatzbereich: Parkanlage; Sportstätte; Schwimmbad
  • Norm: DIN EN 16630
  • Einsatzmöglichkeit: Fitness-Park
  • Max. Anzahl der Benutzer: 1
  • Material: Edelstahl
  • Alter: Ab 14 Jahren
  • Untergrund: Beton/Stein; Bitumgebundener Boden; Fallschutzplatten; Kies; Holzschnitzel; Oberboden; Rasen; Rindenmulch; Sand
  • Trainingsschwerpunkt: Beweglichkeit; Kraft
  • Aufstellmaß: 103x72,5x234 cm
  • Sicherheitsbereich: 253x223x384 cm
  • Fallschutz: 5,64 m²

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.699,01*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.955,88*
€ 7.087,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.897,75*
€ 7.018,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.750,63*
€ 6.843,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.699,01*
€ 6.781,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.