Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Fitnessgeräte
>
Outdoor-Fitnessgeräte
>
Artikel
Art Outside Outdoor-Fitnessgerät "Armzug-Liegestütz-Station"
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611353408
Hersteller:
Art Outside
Herst.-Nr.:
925013
EAN/GTIN:
04044475266949
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Liegestütze
Fitnessstation
Ganzkörpertrainer
Kraftstation
Für outdoor – beständig bei allen Witterungseinflüssen
Besonders langlebig und wirtschaftlich
Mit Sportwissenschaftler:innen entwickelt
Zur intuitiven Anwendung
Lieferung inkl. Reinigungsmittel
Art Outside Outdoor-Fitnessgerät "Armzug-Liegestütz-Station": Ein echter Hingucker für das Fitness-Training
Die Armzug-Liegestütz-Station von Art Outside ist ein professionelles Outdoor-Fitnessgerät für den Outdoor-Bereich. Durch sein modernes Aussehen aus stabilem Edelstahl ist es ein echter Hingucker. Mit seiner hochwertigen Verarbeitung ist die Kraftstation annähernd frei von Wartungen. Sie erhalten die Trainingsstation komplett vormontiert. Außerdem befindet sich im Lieferumfang ein Reinigungsmittel zur zusätzlichen Pflege der erstklassigen Materialien.
Produktdetails:
Material: Edelstahl
Größe: 314x64x172
Fundament, 3-mal (LxBxH): 150x100x30 cm
70 kg
Alle Gleitlager sind wartungsfrei
Inkl. Pflegemittel
Einsatzbereich: Parkanlage; Sportstätte; Schwimmbad
Norm: DIN EN 16630
Einsatzmöglichkeit: Calisthenics
Material: Edelstahl
Alter: Ab 14 Jahren
Untergrund: Fallschutzplatten; Kies; Holzschnitzel; Rasen; Rindenmulch; Sand
Max. Anzahl der Benutzer: 2
Trainingsschwerpunkt: Kraft
Aufstellmaß: 350x64x171 cm
Max. Fallhöhe: 150 cm
Sicherheitsbereich: 500x214x322 cm
Fallschutz: 10,70 m²
... >
Lager 479
>
Fitnessgeräte
>
Outdoor-Fitnessgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Trainingsstation
,
Kraftstationen
,
Ganzkörpertraining
,
Armtrainer
,
Armtraining
,
Fitnessstationen
,
Art
,
Outside
,
Trainingsstationen
,
Firmenfitness
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.259,27*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.403,77*
€ 4.050,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.379,37*
€ 4.021,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.306,18*
€ 3.934,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.281,78*
€ 3.905,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.259,27*
€ 3.878,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen