Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pedalo Stelzen "Frankfurt"


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611355202
Hersteller:
     Pedalo
Herst.-Nr.:
     1355202
EAN/GTIN:
     04044475079426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbkugelstelzen
Kinderstelzen
Laufdosen
Stelzen

  • Für Kinder und Erwachsene
  • Auch für die Halle geeignet
  • Konsolen von 18-53 cm höhenverstellbar
  • Mit Gummikappen für Halt bei Schräglage
  • Besonders Stabil: Belastbar bis 120 kg


Pedalo Stelzen "Frankfurt": Besonders stabil
Die Pedalo Stelzen "Frankfurt" bestehen aus Eschen-Mehrschichtholz – das macht die Stelzen besonders stabil. Die Holme haben einen Querschnitt von 32x25 mm. Dank der Belastbarkeit von 120 kg lassen sich die Stelzen auch von Erwachsenen verwenden.

Höhenverstellbar für jedes Leistungsniveau
Die Stelzenbacken schrauben Sie mit Flachrundkopfschrauben an den Stelzenholmen fest. Die Höhe der Stelzenbacken variieren Sie je nach Bedarf von 18-53 cm Höhe. Einsteiger sollten mit der niedrigsten Höheneinstellung beginnen. Die Stelzenkappen aus Gummi sorgen für einen sicheren Halt auch bei Schräglage.

Produktdetails:
  • Material: Stabiles Esche Mehrschichtholz mit natürlichem Leinenöl imprägniert
  • Höhe: 170 cm, Holme 32x25 mm
  • Gewicht: ca. 2,3 kg
  • Konsolen mit Innensechskantschrauben (M6x60 mm) befestigt
  • Konsolen höhenverstellbar von 18-53 cm
  • Mit Gummikappen für Halt bei Schräglage
  • Belastbar bis 120 kg

  • Produktart: Kinderstelzen
  • Material: Holz
  • Alter: Ab 6 Jahren

Weitere Suchbegriffe: Stelzenstangen, Walzenstelzen, laufdosen, Laufstelzen, Holzspielzeug, Spielzeug, aus, Holz, Artistenzubehör, Artisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,67*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 53,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,10*
€ 86,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,67*
€ 84,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,86*
€ 77,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,82*
€ 75,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,67*
€ 63,87
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.